カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 事務用品(24)
  • 建築金物(22)
  • 家電(22)
  • バイク部品(17)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自転車部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-35」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製本テープ BK-35 黒 35X30 ニチバン製本テープ BK-35 黒 35X30ニチバン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)スロットルアシスト BK 35mmマデKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRYニツコー熔材工業
30,980税込34,078
1箱(5kg)
翌々日出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~220棒端/緑被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ<再生紙>契約書割印用 ニチバン製本テープ<再生紙>契約書割印用ニチバン(36件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
長さ(m)10
製本テープ (再生紙) ニチバン製本テープ (再生紙)ニチバン(10件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。テープ長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
製本テープ 白 ニチバン製本テープ 白ニチバン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035 be quiet!be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035be quiet!
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
・6本の高性能ヒートパイプ・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズDARK ROCK 5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)型番BK035モーター6極ファンモーター対応最大対応TDP (W):210寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:3年騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.03
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ BK 空 ニチバン製本テープ BK 空ニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ 赤 ニチバン製本テープ 赤ニチバン
599税込659
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
カラーコート掛 WAKI(和気産業)カラーコート掛WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
小物掛に最適
プーリーブロックベケ付き 水本機械製作所プーリーブロックベケ付き水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
製本テープ 紺 ニチバン製本テープ 紺ニチバン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ ニチバン製本テープニチバン
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
耐磨耗性に富み、耐折性に優れているので、色が落ちたりしませんラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用剥離紙に切れ目が入っているので、はがしやすく位置合わせに便利耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用
用途契約書の製本割印用にトラスコ品番136-3521幅(mm)35ホワイト長さ(m)10
製本テープ パステルレモン ニチバン製本テープ パステルレモンニチバン
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ ニチバン製本テープニチバン(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
パステルピンクテープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ 銀 ニチバン製本テープ 銀ニチバン(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
色フック WAKI(和気産業)色フックWAKI(和気産業)
349税込384
1セット(2個)
翌々日出荷
小物掛に最適です。
安全荷重(kg)10付属品ビス(木ネジ皿3.1X20):2本
製本テープ パステルブルー ニチバン製本テープ パステルブルーニチバン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ 黄 ニチバン製本テープ 黄ニチバン
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
角型樹脂トレー 河淳角型樹脂トレー河淳
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
製本テープ パステルグリーン ニチバン製本テープ パステルグリーンニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
パステルグリーンテープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ 緑 ニチバン製本テープ 緑ニチバン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
シェル形針状ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BKNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
製本テープ 茶 ニチバン製本テープ 茶ニチバン(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ 業務用 黒 ニチバン製本テープ 業務用 黒ニチバン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
My絆BOXコレポ3個セット そなえる.comMy絆BOXコレポ3個セットそなえる.com
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット幅(mm)315高さ(mm)225奥行(mm)90関連資料(0.98MB) (1.69MB) (0.45MB)
サラダ容器 バイオカップ キューブ 16-45B リスパック リスパックサラダ容器 バイオカップ キューブ 16-45B リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
シンプル&スッキリデザイン。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約780ml。[首下容量]550ml。
材質バイオマスプラ寸法(mm)162×162×45容量(mL)約780、[首下容量]550質量(g)16
製本テープ契約書割印用 白 再生紙 ニチバン製本テープ契約書割印用 白 再生紙ニチバン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリーン購入法適合テープ幅(mm)35エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号16 112 050グリーンマーク認定
ウインチプレート スリーエッチウインチプレートスリーエッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308適合機種HWBK100・HWBK350
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用) NSK(日本精工)サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)NSK(日本精工)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット TOTOフリースタイル手すり用L付着脱ブラケットTOTO
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組形状L通
フリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケット TOTOフリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケットTOTO
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック付(2個)形状ブラケットエンド
スプロケット FBK35B KANA(片山チエン)スプロケット FBK35BKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
ステンレスボトル OSKステンレスボトルOSK
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
ランチのチャイムが待ち遠しい、みんなに見せたくなるランチグッズ。ちょっと目を引くスタイルで、さりげなく個性をアピール。ワインボトルのようなスリムなシルエット温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもお使いいただけます。
容量(mL)約350商品タイプスクリュータイプ仕様保温効力=65度以上(6時間)、保冷効力=10度以下(6時間)材質本体内びん=ステンレス鋼、本体胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せん=ポリプロピレン、キャップ・パッキン=シリコンゴム質量(g)約699寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×224
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
4日以内出荷
BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/オレンジJIS規格Z3251 DF2A-400-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応