カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「bk1012」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ナスカン WAKI(和気産業)

    ナスカン

    WAKI(和気産業)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
    用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金ブラック
  • ツバ付固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
  • 雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    コンセント個数10コンセント形状2Pホワイトスイッチ集中機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ

    厚板打抜き用キッカーパンチブランク

    タカノ
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
  • 位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼) タカノ

    位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼)

    タカノ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRCねじ径M5
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • ノガ プラスチック用セット(Plastic Set) ノガ

    ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)

    ノガ
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
  • Jワイドスリム枠付品 神保電器

    Jワイドスリム枠付品

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
  • 簡易耐火Jワイドスリム 神保電器

    簡易耐火Jワイドスリム

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
  • 簡易耐火Jワイドスリム枠付品 神保電器

    簡易耐火Jワイドスリム枠付品

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • ダウンライト 100形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28012BK+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:945lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:116.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.081A●入力電流(200V時):0.044A●入力電流(242V時):0.039A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28012BK+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:945lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:135lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28012BK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:945lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:135lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • スマホホルダー QTJ

    スマホホルダー

    QTJ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでピタッと吸着!。クランプでしっかり固定。付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。
    ブラック角度(°)設置:360製品質量(g)(約)67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:35×60×130特性マグネット適合厚さ(mm)設置可能:35まで