カテゴリ
- パソコン/周辺機器(254)
- バイク部品(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 電気材料(46)
- メカニカル部品(42)
- 農業機械(35)
- 機構部品(33)
- 物流用品(31)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 制御機器(24)
- 卓上消耗品(24)
- オフィス家具(22)
- カー用品(21)
- 梱包用品(20)
- 事務用品(20)
- 自動車純正部品(17)
- 家電(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 作業工具(14)
- 保管用品(12)
- 建築金物(10)
- 測定用品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 安全保護具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 清掃用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- テープ(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- 安全標識(3)
- 自転車部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AGRAS(17)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- BUFFALO(バッファロー)(39)
- MAZDA(マツダ)(17)
- MCO(11)
- NSK(日本精工)(13)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- RS PRO(17)
- SMC(81)
- TRUSCO(17)
- エレコム(110)
- サンワサプライ(27)
- シグマ光機(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ベビーフェイス(29)
- ボンフォーム(14)
- メディアカバーマーケット(39)
- ヨドノ(15)
- 中央化学(18)
- ブランドをもっと見る

EPSON純正 インクカートリッジ SC9BK15A フォトブラック
EPSON¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色フォトブラック適合機種メーカーエプソン
クランプ BKモデル BK-15
三木プーリ¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷質量(kg)0.09寸法A(mm)40寸法F(mm)6.5寸法D(mm)36寸法E(mm)75寸法B(mm)25寸法C(mm)55モデルBR適合ユニットDK-□-15





LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(39件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までシールド無し(UTP仕様)規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
ナイスタック 強力タイプ ブンボックス
ニチバン¥4,398税込¥4,8381箱(10巻)当日出荷板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応





+1
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1PoE対応×シールド無し(UTP仕様)仕様爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○、スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り機能:×規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVC結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
エコポリバケツ フタ
TRUSCO¥369税込¥4061枚当日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。種別蓋(かぶせタイプ)材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
ボイピタ (ボイド管支持具)
未来工業(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品角度固定用ボルト厚さ(mm)20迄
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
遮光ネット 遮光率85%~90%
グリーンクロス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
SBKオープンボックス 可動棚タイプ
生興¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷から4日以内出荷中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。 追加棚板もオプションにて、ご用意しております。 書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。有効内寸(mm)277(右列266)×347色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装ねじピッチ(mm)30鍵なしグリーン購入法適合中棚あり
中空カナテコバール
オーエッチ工業¥9,898税込¥10,8881本当日出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
水本機械製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5


ワイドクロス防草アグリシート
日本ワイドクロス(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻3日以内出荷高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。 作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。種別平織材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
耐熱性フェノール車(固定車)
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
遮光ネット 遮光率55%~65%
グリーンクロス¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
ヤザキ バスケット (ポリプロピレン)
矢崎化工¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から9日以内出荷安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)11寸法H(mm)17寸法A(mm)52寸法F(mm)12寸法E(mm)32寸法C(mm)63寸法D1(mm)40寸法J(mm)15寸法d1(mm)15寸法K(mm)6
遮光ネット 遮光率65%~75%
グリーンクロス¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.4、ヨコ:21.2引張強度(N)タテ:393、ヨコ:686材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら