エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
TCVキャップ TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途 端子用絶縁キャップとして。 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃) 60
レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 (4件のレビュー) 当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途 屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m) 0.3~20 材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±3.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 95(電池含) 測定単位 1mm 本体サイズ(mm) 111×38×24 防塵防水性能 保護等級:IP40 オートパワーオフ 無操作状態で約3分 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃) -20~70 アズワン品番 64-3932-92 RoHS指令(10物質対応) 対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商 (15件のレビュー) 当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色 黒 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様 PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質 PVC(シース) 材質(シース) PVC 芯数 8芯 ケーブル スタンダード シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 PoE対応 ×
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 (9件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別 ノーマルタイプ 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 破壊圧力(MPa) 3
VブロックB型 ナベヤ (7件のレビュー) 当日出荷 から 88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質 FC250 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 技術資料1(24.6MB)
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK 当日出荷 から 翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。<br />ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。<br />取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック (14件のレビュー) 当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。<br />作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。<br />始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS エレコム 当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(被膜) PVC 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 28 パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ やわらか PoE対応 ○
フィットグラブ黒 3双組 勝星産業 当日出荷 から 6日以内出荷
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途 梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 コーティング 手の平コート 色(すべり止め) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 当日出荷 から 4日以内出荷
材質(車輪) ステンレス(SUS304) 種類 滑車 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
コネクタ形状 スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース) PVC 構成 ヨリ線(33AWG) 芯数 8芯 インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(被膜) PVC 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ フラット
リニアブッシュ 角フランジ形 SBC 当日出荷 から 9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途 搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。 形状 角フランジ形 種別 角形フランジ 材質 シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製 シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 当日出荷 から 3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.5mmで狭い場所などに最適なカテゴリー6に準拠したスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
材質(シース) PVC ケーブル スリム シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250
LANケーブル CAT6A 準拠 スリム スイングコネクタ 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 当日出荷 から 3日以内出荷
水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリと配線することができます。
コネクタ形状 スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース) PVC 芯数 8芯 インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10Gbps 伝送帯域(MHz) 500 ケーブル太さ(mm) 3.5
軽トラック用ゴムバンド 萩原工業 当日出荷
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途 トラックシート固定用。 材質 合成ゴム 長さ(mm) 600 幅(mm) 10 厚さ(mm) 2 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
K型 固定車(MCナイロン車輪) ユーエイキャスター 21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪) MCナイロン(B入) RoHS指令(10物質対応) 対応
ココバコ/ペンスタンドタイプ ナカバヤシ 当日出荷
ペンや小物をまとめてスッキリと収納できます。
広く浅めのペンスタンドなので、スティック糊や付箋、短いペンなども取り出しやすい設計です。
材質 紙(ポリプロピレン貼) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約90×90×128 本体質量(g) 約160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 蓋トレー:84×84×65/ボックス:78×78×44 セット内容 ペンスタンド×1/ボックス×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS エレコム 当日出荷 から 3日以内出荷
新素材コネクタ採用で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.0mmのスーパースリムケーブルと従来比約40%のショートコネクタを採用したカテゴリー6A準拠のLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
コネクタ形状 スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース) PVC ケーブル幅(mm) 3 構成 ヨリ線(30AWG) 芯数 8芯 ケーブル スリム インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 パッケージ アルミ箔袋+ステッカー
軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社 当日出荷 から 9日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。<br />耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。<br />柔軟で高反発弾性をもっています。<br />有毒物質溶出のおそれがありません。<br />曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途 空圧機器用<br />流体素子用<br />化学プラント用空圧 材質 軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社 当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。<br />耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。<br />柔軟で高反発弾性をもっています。<br />有毒物質溶出のおそれがありません。<br />曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途 空圧機器用<br />流体素子用<br />化学プラント用空圧 材質 極軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社 当日出荷 から 9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。<br />耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。<br />柔軟性に富んでいます。<br />耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。<br />有毒物質溶出のおそれがありません。<br />軽く、作業性に優れています。
用途 油・空圧機器用<br />集中潤滑機器用<br />塗装機器用<br />化学プラント用<br />エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用<br />可動部の配管用 材質 極軟質ナイロン 使用温度範囲(℃) 空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃ 使用流体 空気、水、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社 当日出荷 から 9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。<br />耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。<br />柔軟性に富んでいます。<br />耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。<br />有毒物質溶出のおそれがありません。<br />軽く、作業性に優れています。
用途 油・空圧機器用<br />集中潤滑機器用<br />塗装機器用<br />化学プラント用<br />エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用<br />可動部の配管用 材質 軟質ナイロン 使用温度範囲(℃) -20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油) 使用流体 空気、水、油 RoHS指令(10物質対応) 対応
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社 当日出荷 から 翌々日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。<br />チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。<br />ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。<br />基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。<br />チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途 摺動部など可動部用の配管用<br />ケーブルベア内の配管用<br />省スペース高密度での配管用 材質 軟質ポリウレタン 長さ(m) 20 全長(m) 20 最高使用圧力(MPa) 0.6 使用流体 空気、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
ジップラップ 千代田通商 5日以内出荷
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。<br />サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。<br />素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 翌々日出荷
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様 ●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格 Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) 構造 撚線 芯数 8芯 インターフェース RJ45コネクター コネクタ 両端コネクター付き シールド ○ 結線方式 ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 伝送速度 最大40Gbps 伝送帯域(MHz) 2000 ケーブル太さ(mm) 約5.2 爪折れ防止 ○ ケーブルタイプ メッシュタイプ PoE対応 ×
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社 当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。<br />耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。<br />柔軟で高反発弾性をもっています。<br />有毒物質溶出のおそれがありません。<br />曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途 空圧機器用<br />流体素子用<br />化学プラント用空圧 材質 耐水軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 0.6 使用流体 空気、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
大容量タイプシリーズ
色 黒 最高使用圧力(MPa) 1 種別 ノーマルタイプ 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高真空圧力 -100kPa 破壊圧力(MPa) 4 使用流体 空気・真空
ジップラップ(工具付セット) 千代田通商 4日以内出荷 から 5日以内出荷
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。<br />サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。<br />素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商 当日出荷 から 翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。<br />耐油・耐水性に優れています。<br />優れた外径精度、真円度を持っています。<br />1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。<br />曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途 各種エア配管、工業用水配管。 材質 特殊ポリウレタン 使用流体 圧縮空気・工業用水 RoHS指令(10物質対応) 対応
二層スパッターチューブSP4 潤工社 当日出荷 から 9日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。<br />柔軟性に富み、耐水性に優れています。<br />ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。<br />外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。<br />専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。<br />さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途 スポット溶接ロボットの空気・水ライン用<br />空気圧機器用 材質 特殊難燃樹脂 使用温度範囲(℃) 空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。) 使用流体 空気、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
LANケーブル CAT6A 2m ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS エレコム 当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 PoE コネクタ形状 スリムコネクタ、モールド加工コネクタ ケーブル幅(mm) 6.5 構成 ヨリ線(24AWG) 芯数 8芯 アズワン品番 64-9092-94 インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(被膜) PVC 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 パッケージ アルミ箔袋+ステッカー
LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 翌々日出荷
10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7相当LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様 ●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格 Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T) 構造 撚線 芯数 8芯 インターフェース RJ45コネクター コネクタ 両端コネクター付き シールド ○ 結線方式 ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 伝送速度 最大10Gbps 伝送帯域(MHz) 600 ケーブル太さ(mm) 約5.2 爪折れ防止 ○ ケーブルタイプ メッシュタイプ PoE対応 ×
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量 プライタ ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1式(10枚)ほか
15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
お得な大容量価格シリーズ。
用途 部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質 プラスチック 形状 A(みかん箱) 目付(g/m2 ) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 なし
プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 大量 プライタ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1式(5枚)ほか
15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。
お得な大容量価格シリーズ。
用途 部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質 プラスチック 形状 A(みかん箱) 目付(g/m2 ) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 あり