カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(309)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • 機構部品(160)
  • 空調・電設資材(124)
  • 農業機械(105)
  • メカニカル部品(103)
  • 電気材料(86)
  • バイク部品(65)
  • 物流用品(45)
  • 卓上消耗品(38)
  • 制御機器(34)
  • 家電(30)
  • 梱包用品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • オフィス家具(23)
  • 切削工具(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 照明(16)
  • 事務用品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • テープ(11)
  • 測定用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 作業工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 保管用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「bk20」の検索結果

関連キーワード
1,714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAY,STATOR CORD   31121K1BK20 ホンダSTAY,STATOR CORD 31121K1BK20ホンダ
459税込505
1個
3日以内出荷
COVER ASSY,R  11300K1BK20 ホンダCOVER ASSY,R 11300K1BK20ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CR Series(CRQ2BK20) SMCCR Series(CRQ2BK20)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
CD Series(CDRQ2BK20) SMCCD Series(CDRQ2BK20)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
CD Series(CDRQ2BK20TF) SMCCD Series(CDRQ2BK20TF)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
N702X バイザー BK20 S-M DAYTONA(デイトナ)N702X バイザー BK20 S-MDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
NOLAN補修部品
FブラックサイズS~M
N702X バイザー BK20 L-XL DAYTONA(デイトナ)N702X バイザー BK20 L-XLDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
NOLAN補修部品
FブラックサイズL~XL
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CRQ2BK20 SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CRQ2BK20SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)350~370
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CRQ2BK20TF SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CRQ2BK20TFSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶シンワ測定(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。測定範囲(m)0.3~20材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
カラー布粘着テープ マクセルカラー布粘着テープマクセル(22件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
平ベルト用金具 TRUSCO平ベルト用金具TRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
980税込1,078
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
ビニール式KYボード マイゾックスビニール式KYボードマイゾックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHSエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
79,900税込87,890
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
タフフィットバケツ ベッセルタフフィットバケツベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。コンパクトで、首に掛けても邪魔にならないサイズだから、電線のハーネス加工に最適。厚底なので工具を入れても、底部を貫きにくい。脚立に下げて使えるフック付き。折りたためて収納に便利。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付材質本体:ポリエステル、底部:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)200×200×120ブラック/レッド質量(g)255タイプS内形寸法(mm)200×120収納可能質量(kg)3
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボイピタ (ボイド管支持具) 未来工業ボイピタ (ボイド管支持具)未来工業(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート ボニーキッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレートボニー(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS420J2
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
LANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強い エレコムLANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強いエレコム(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
...