カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(950)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • オフィス家具(11)
  • 制御機器(6)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bkv」の検索結果

関連キーワード
1,027件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    仕様音声ファイル:MP3色(本体)ライトグレー音声ボリューム調整にて可トランジスタタイプNPN
  • 003130BKV01 電線作業工具セット KNIPEX(クニペックス)

    003130BKV01 電線作業工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    電気分野のほぼあらゆる日常業務の装備を行うことができます。 ケーブルカッター付きで極めて用途の広い電気設備用プライヤーと強力なニッパーを備えたKNIPEX ErgoStrip汎用ストリッピングツール。
    寸法(mm)340×167×33質量(g)540
  • 003130BKV03 絶縁電工セット (3本組) KNIPEX(クニペックス)

    003130BKV03 絶縁電工セット (3本組)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌日出荷
  • 003130BKV02 絶縁カッティングセット (3本組) KNIPEX(クニペックス)

    003130BKV02 絶縁カッティングセット (3本組)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌日出荷
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BK/BKV用ブラケット パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BK/BKV用ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • パイセッター (VU管支持具) 未来工業

    パイセッター (VU管支持具)

    未来工業
    ¥839~税込¥923~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
  • きんぴらくん 小柳産業

    きんぴらくん

    小柳産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
    全長(mm)183材質(本体)天然木材質(刃)ステンレスTKG品番9-0569-1101TKG品番(2017)6-0510-0601
  • ポケッタブルスケール タニタ

    ポケッタブルスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
    付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PET色ブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 灯油缶 黒 大澤ワックス

    灯油缶 黒

    大澤ワックス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    バンド付キャップ仕様
    用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用・落下時保護用機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約440シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約40帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
  • カスタム 槐 パイロット

    カスタム 槐

    パイロット
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷
    縁起の良い「槐」をボディに使用した万年筆
    全長(mm)141シリーズカスタム方式回転繰出し式材質(軸)槐(樹脂含浸加工)最大径(Φmm)14.9インク色黒先端ボール径(mm)1替芯BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色色(軸)モクメ商品タイプ本体線の太さ中字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • カスタムヘリテイジ91 パイロット

    カスタムヘリテイジ91

    パイロット
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    シンプル&ソリッドなデザインのボールペン シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
    インク色黒インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体
  • E-39水銀灯ソケット Showa

    E-39水銀灯ソケット

    Showa
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
    用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
  • IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト

    IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール

    サンワダイレクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    親指操作タイプのトラックボールです。手に自然にフィットするエルゴノミクス形状で、長時間の作業でも手首や腕が疲れにくい設計です。高速スクロール機能により、大量のページやデータの移動もスピーディに行えます。チルトホイール対応で、横スクロールもスムーズに操作でき、作業効率が向上します。Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両対応で、環境に合わせて柔軟に接続方法を選べます。押しやすい位置に配置されたサイドボタンで、ウェブ操作やアプリの切替が快適です。静音スイッチを採用しており、クリック音が気にならず、公共の場所や深夜の作業にも最適です。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB A - C)質量(g)本体/約152、レシーバー/約2分解能(dpi)600・800・1000・2000・2400count/inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104.1×124.7×67.6対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。バッテリーUSB-C充電式充電時間約2時間保証期間ご購入日より1年ボール(mm)34連続動作時間約100時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。ボタン仕様左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン
  • いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)
    シルバー
    ブラック

    いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥145,200~税込¥159,720~
    1セット
    4日以内出荷
    ◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
    用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
  • スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シフトブーツカバー モンブランローズ ビニール付 雅

    シフトブーツカバー モンブランローズ ビニール付

    雅
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    トラックのシフト部分に被せるだけのドレスアップパーツです。 雅オリジナル生地のレザーや金華山などでトータルコーディネートが可能です。
    用途内装パーツ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約25×約20×約20
  • (GBKV)パネル、ロアー MAZDA(マツダ)

    (GBKV)パネル、ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷
  • Z33 フェアレディZ 前期用 USで人気モデル 高輝度LED LEDラインヘッドライト ブラック 78WORKS

    Z33 フェアレディZ 前期用 USで人気モデル 高輝度LED LEDラインヘッドライト ブラック

    78WORKS
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • Z33 フェアレディZ 中期 後期用 USで人気モデル 高輝度LED LEDラインヘッドライト クローム / ブラック 78WORKS

    Z33 フェアレディZ 中期 後期用 USで人気モデル 高輝度LED LEDラインヘッドライト クローム / ブラック

    78WORKS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    欠品中
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • シフトブーツカバー 桜 ビニール付 雅

    シフトブーツカバー 桜 ビニール付

    雅
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    トラックのシフト部分に被せるだけのドレスアップパーツです。 雅オリジナル生地のレザーや金華山などでトータルコーディネートが可能です。
    用途内装パーツ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約25×約20×約20
  • 収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
  • トリム(L),シートバック MAZDA(マツダ)

    トリム(L),シートバック

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    3日以内出荷
  • シフトブーツカバー チンチラ ビニール付 雅

    シフトブーツカバー チンチラ ビニール付

    雅
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    トラックのシフト部分に被せるだけのドレスアップパーツです。 雅オリジナル生地のレザーや金華山などでトータルコーディネートが可能です。
    用途内装パーツ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約25×約20×約20
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • トリム,リヤー シート クッション MAZDA(マツダ)

    トリム,リヤー シート クッション

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R),シートバック MAZDA(マツダ)

    トリム(R),シートバック

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    玄関収納コンポリア用取っ手。SIAA認証 抗ウイルス加工・抗菌加工
    用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工) Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    4日以内出荷
    廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
    用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上抗ウイルス剤配合塗装仕上げ(集成材)
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット レッドクリアー クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット レッドクリアー

    クリスタルアイ
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    5日以内出荷
    色ブラックグリーン購入法適合
  • ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X  [AC電源] クリエイティブメディア

    ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源]

    クリエイティブメディア
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    8日以内出荷
    Sound Blaster Katana V2Xは、上位モデルSound Blaster Katana V2 が採用するトリプル アンプ/5ドライバー デザインや、HDMI ARCや光デジタル、USBやBluetooth(R)などの接続性、Dolby AudioやUSB マルチチャンネル再生などのサラウンド、Super X-Fi(R) ヘッドホン ホログラフィやRGBライディング、Sound BlasterのAcoustic Engineによる強力なオーディオ エフェクト、PCやスマホ用Creativeアプリでの操作性などの基本性能はそのままに、5.25インチ ドライバー搭載の小型化されたサブウーファーを採用し、スピーカー出力が総合90W/ピーク出力180Wとなったモデルです。PCやコンソールゲーム機でのゲーミング シーンをパワフル サウンドとRGBライティングで彩るゲーミング サウンドバー Sound Blaster Katana V2Xで、素晴らしいゲーミング体験をお楽しみ下さい!
    セット内容Sound Blaster Katana V2X サウンドバー本体、専用サブウーファー(専用オーディオ ケーブル付)、リモート コントロール(別途 単4乾電池x2本必要)、電源アダプター/電源ケーブル、USBケーブル(Type A-C、約1.2m)、光デジタル ケーブル(角型、約1.5m)、ウォールマウント ブラケット x1セット、クイックススタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)サウンドバー:約1.52、サブウーファー:約3.3出力(W)総合90 (50 + 40) / ピーク出力180外形寸法(mm)サウンドバー:約600×62×95、サブウーファー:約116×423×250電源AC100~240V / 50-60Hz 2.0A周波数特性50Hz~20kHz保証期間1年スピーカー2.1チャンネル スピーカーBluetoothバージョン:Bluetooth 5.0、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)※2、AVRC(Bluetoothリモートコントロール)※2、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)入出力端子HDMI ARC入力※1、USBオーディオ(USB Type-C)、光デジタル入力(角型)、AUX入力、専用サブウーファー出力、AC入力、SXFI USB出力(USB Type-A)、ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力再生形式TV(HDMI ARC)、USB 、 光デジタル、 AUX 、Bluetoothコントローラサウンドバー本体:電源/Bluetoothボタン/LEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、ソース ボタン、モード ボタン、Super X-Fi ボタン/LEDインジケータ、LEDディスプレイ、RGBライティング、 リモコン:電源ボタン、ミュート ボタン、情報ボタン、モード ボタン、LEDディスプレイ ボタン、ボリューム調節ボタン、再生操作ボタン、RGBライティング ボタン、RGBライティング ブライトネス調節ボタン、バス調節ボタン、出力切替ボタン、Super X-Fi ボタン、ソース選択ボタン、Bluetoothボタン、前ソース ボタン、C1-C6カスタム ボタン
  • コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC

    コンパクトコンプレッサ CRP Series

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70