ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源]

ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X  [AC電源] - クリエイティブメディア

Sound Blaster Katana V2Xは、上位モデルSound Blaster Katana V2 が採用するトリプル アンプ/5ドライバー デザインや、HDMI ARCや光デジタル、USBやBluetooth(R)などの接続性、Dolby AudioやUSB マルチチャンネル再生などのサラウンド、Super X-Fi(R) ヘッドホン ホログラフィやRGBライディング、Sound BlasterのAcoustic Engineによる強力なオーディオ エフェクト、PCやスマホ用Creativeアプリでの操作性などの基本性能はそのままに、5.25インチ ドライバー搭載の小型化されたサブウーファーを採用し、スピーカー出力が総合90W/ピーク出力180Wとなったモデルです。
PCやコンソールゲーム機でのゲーミング シーンをパワフル サウンドとRGBライティングで彩るゲーミング サウンドバー Sound Blaster Katana V2Xで、素晴らしいゲーミング体験をお楽しみ下さい!

セット内容
Sound Blaster Katana V2X サウンドバー本体、専用サブウーファー(専用オーディオ ケーブル付)、リモート コントロール(別途 単4乾電池x2本必要)、電源アダプター/電源ケーブル、USBケーブル(Type A-C、約1.2m)、光デジタル ケーブル(角型、約1.5m)、ウォールマウント ブラケット x1セット、クイックススタート ガイド/ハードウェア保証書
質量(kg)
サウンドバー:約1.52、サブウーファー:約3.3
出力(W)
総合90 (50 + 40) / ピーク出力180
外形寸法(mm)
サウンドバー:約600×62×95、サブウーファー:約116×423×250
電源
AC100~240V / 50-60Hz 2.0A
周波数特性
50Hz~20kHz
保証期間
1年
スピーカー
2.1チャンネル スピーカー
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.0、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)※2、AVRC(Bluetoothリモートコントロール)※2、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
入出力端子
HDMI ARC入力※1、USBオーディオ(USB Type-C)、光デジタル入力(角型)、AUX入力、専用サブウーファー出力、AC入力、SXFI USB出力(USB Type-A)、ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力
再生形式
TV(HDMI ARC)、USB 、 光デジタル、 AUX 、Bluetooth
コントローラ
サウンドバー本体:電源/Bluetoothボタン/LEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、ソース ボタン、モード ボタン、Super X-Fi ボタン/LEDインジケータ、LEDディスプレイ、RGBライティング、 リモコン:電源ボタン、ミュート ボタン、情報ボタン、モード ボタン、LEDディスプレイ ボタン、ボリューム調節ボタン、再生操作ボタン、RGBライティング ボタン、RGBライティング ブライトネス調節ボタン、バス調節ボタン、出力切替ボタン、Super X-Fi ボタン、ソース選択ボタン、Bluetoothボタン、前ソース ボタン、C1-C6カスタム ボタン
内容量
1式
注意
※1 別途HDMIケーブルが必要になります。すべてのHDMI機器での動作やコントロールを保証するものではありません。
※2 A2DPに対応するBluetoothデバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetoothデバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。SCMS-Tには対応していません。AVRCPに対応するBluetoothデバイス/アプリの一部再生操作(再生開始や一時停止、トラックの移動等)に対応していますが、すべてのBluetoothデバイスやアプリでのコントロールを保証するものではありません。HFPによる音声通話や通話操作には対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327082SP-SBKV2X-A
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする