カテゴリ
- 制御機器(71)
- 安全保護具(70)
- パソコン/周辺機器(53)
- 農業機械(46)
- 作業工具(46)
- バイク部品(37)
- 事務用品(35)
- 電気材料(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 機構部品(30)
- 住設機器(25)
- 切削工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車補修部品(19)
- 電動工具(19)
- オフィス家具(16)
- 作業服(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- メカニカル部品(9)
- カー用品(9)
- マスク(9)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(7)
- 防犯用品(7)
- 測定用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 医療(7)
- 家電(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 学童・教育用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- マキタ(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 日本製線(23)
- DST(大同端子製造)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- 東洋技研(18)
- ノーリツ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 三菱電機(16)
- ゼブラ(12)
- omron(オムロン)(11)
- CKD(11)
- 興研(9)
- ラフアンドロード(9)
- 東芝(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- アソー(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bl-04」の検索結果

ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥649税込¥7141本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
溶接棒 一般低電流用&薄板用
H&H(10件のレビュー)¥729税込¥8021パック(200g)当日出荷から翌々日出荷日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
エースボールZero 黄銅
アソー(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式
スプリッティングハンマー
ヘルコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷3kgの刃は重く厚みがあり、長い柄による遠心力も加わることで、太く堅い薪も割ることができます。斧頭後部でクサビを叩くこともできます。用途薪割りや焚付け作り、焚き火などのアウトドアにも。質量(kg)刃:3柄長さ(mm)90
バッテリーライト
YSD¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き取付径(Φmm)(ハンドル)22~32発電方式乾電池電球の種類LED
18-8高性能保温食缶シャトルドラム
THERMOS(サーモス)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷内フタ・外フタの2枚フタ構造 クリップ付で、ケータリング性能に優れています。 ネジを使わずクリップ交換が出来ます。種別内フタ付
セーバーソーブレード (SBL リザードブレード)
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途狭い箇所の解体作業に。材質バイメタルハイス鋼山数10/14切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13刃厚(mm)1.27刃先形状ウェーブセット適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
18-8高性能保温食缶シャトルドラム
THERMOS(サーモス)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷パッキン付の蓋でこぼれにくい! クリップ付で、ケータリング性能に優れています。 ネジを使わずクリップ交換が出来ます。種別パッキン付
耐衝撃iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応シリコンケース/ペンホルダー、ストラップ付
ブルー¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐衝撃iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応シリコンケース/ペンホルダー、ストラップ付。付属品ストラップ材質シリコン、ポリカーボネート、PVC、PU色ブラックタイプケース型対応機種iPad第9/8/7世代(10.2インチ)対応インチサイズ10.2インチ特性スタンド機能、耐衝撃、背面ペンホルダー付、端子保護キャップ付、ハンドベルト付、ストラップ付
イージーフィットバー Low
EFFEX(エフェックス)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷から8日以内出荷「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2
iPad 第10世代/A16用 耐衝撃シリコンケース
ブルー¥7,380税込¥8,1181個当日出荷耐衝撃:周囲のシリコンと内部のウレタンフォームが適度な弾力で衝撃を吸収します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。全ポートアクセス可能:ケースの外から電源ボタン・音量ボタンを押すことができます。背面カメラにも対応。操作しやすい画面カバーなしタイプです。端子保護キャップ付:通信・充電用端子はシリコンキャップで保護されています。使用後は保護キャップを閉じてください。ストラップは約115cm~180cmに調節できます。角の穴に取り付けるだけで、業務や状況に応じて取り付け位置を調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。
リザードブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。 先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別狭所解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)なし二次側圧力計(MPa)1.6
ブラックミキシングカップ 密閉フタ
FINIXA¥3,298~税込¥3,628~1セット(50個)ほか3日以内出荷FINIXAペイント・システムのミキシングカップ専用の蓋。水性塗料やUV塗料に対応した蓋で、カップを密閉し、塗料を簡単に保存することができます。用途フィニクサ・ペイント・システム ミキシングカップ400ml用仕様水性塗料、UV塗料対応適合MCB0400(400mL用)色ブラック
イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL049G-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL049G-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 01-08。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シャンパンゴールド。重量[グラム]:2900。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL049。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合CB750 01-08材質アルミ色シャンパンゴールド質量(g)2900タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL049加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース
ブルー¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷タブレットを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Pro 7~4特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付適合サイズ(inch)11.5×7.9×0.33
イージーフィットバーLow シルバー EBL049S-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL049S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 01-08。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:2900。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL049。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合CB750 01-08材質アルミ色シルバー質量(g)2900タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL049加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
Surface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケース
ブルー¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケース四隅がしっかりと強化されているので衝撃を吸収し本体や画面の破損を防ぎます。材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Go3・Go2・Go特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から8日以内出荷京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5刃先R公差(mm)±0.005
Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ドイツ空軍パイロット用デザインの本革バンド。・レザーバングルのような重厚感。・高級感が漂うステンレスバックル。・スーツスタイルにもマッチするアーバンな雰囲気材質本革(牛皮革)、ステンレス質量(g)約 23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44.5×7.5×235対応機種Apple Watch 42/44/45/49 mm専用42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 144mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 445mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 749mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra手首回り(mm)約 155~195 対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
クラッシュバー BLK
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から63日以内出荷転倒時に最大限の安全を。 頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。 各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。 また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。 既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。 加工や溶接なしの簡単な取り付け。 直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
ZB4BL7341
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:Green ''I''-red ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttonsクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4
太陽技研¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL
omron(オムロン)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から62日以内出荷機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
SQT-21BL 太刀フック4本バーブレス
C’ultiva(カルティバ)¥649税込¥7141個7日以内出荷スレ掛かりが多発するような食いが渋いときにオススメです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
SQT-21BL 太刀フック4本バーブレス
C’ultiva(カルティバ)¥649税込¥7141個7日以内出荷スレ掛かりが多発するような食いが渋いときにオススメです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
...