カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 事務用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-10d」の検索結果

関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(左ねじタイプ)

    THK(28件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • [EA992BL-10A用] エルボ エスコ

    [EA992BL-10A用] エルボ

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    EA992BL-10A用 エルボ
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1D・F1XD・F1SD・F1XVD・F1DVD・F1X10BD・F1X10D・F1D9D・F1X10BLD・F1X10LD・F1D9VD
  • [EA992BL-10A用] パッキン付アダプターD エスコ

    [EA992BL-10A用] パッキン付アダプターD

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    EA992BL-10A用 パッキン付アダプターD
  • ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイ

    ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T

    タンガロイ
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:12
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カラーホルダー スマートバリュー

    カラーホルダー

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    書類が分類しやすいカラータイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)310×220グリーン購入法適合
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Hカラーホルダー スマートバリュー

    Hカラーホルダー

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)310X220
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • レールホルダー再生 スマートバリュー

    レールホルダー再生

    スマートバリュー
    7,598税込8,358
    1箱(100冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2種類プレゼンテーション用ファイル背幅(mm)7.5収容数20枚
  • カッター 内蔵ロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    カッター 内蔵ロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
  • パイプ式ファイル両開きSE青 スマートバリュー

    パイプ式ファイル両開きSE青

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10冊)
    当日出荷
    オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。
    材質表紙:オレフィンペーパー貼サイズA4-Sタイプタテ型種類パイプ式ファイル、両開き穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉両開きグリーン購入法適合
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 再生PPリングファイルA4S スマートバリュー

    再生PPリングファイルA4S

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューの丸型リングファイルです!!
    材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9サイズA4-Sタイプタテ型種類リングファイル背幅(mm)37穴数2穴リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235収容数210枚グリーン購入法適合
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 再生Z式ファイルA4S スマートバリュー

    再生Z式ファイルA4S

    スマートバリュー
    2,698税込2,968
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なZ式とじ具で、収容枚数は120枚!両端に樹脂のついたZ式とじ具でしっかりはさめます。
    材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.7サイズA4-Sタイプタテ型種類Z式ファイル背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)306×239収容数120枚グリーン購入法適合
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • リング式クリアーブック スマートバリュー

    リング式クリアーブック

    スマートバリュー
    5,498税込6,048
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!
    仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06サイズA4-S、タテ型背幅(mm)27穴数30ポケット数10外形寸法(縦×横)(mm)315×250収容数(最大:ポケット)60枚グリーン購入法適合
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • リング式ファイル スマートバリュー

    リング式ファイル

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
    材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)厚さ(mm)表紙:1.0サイズA4-Sタイプタテ型種類リングファイル背幅(mm)36穴数2穴リング内径(Φmm)23穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)306×235収容数200枚グリーン購入法適合
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • 180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC

    180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    カム機構の採用により軽量・コンパクト。
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    47,638税込52,402
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • クリアーブック60P A4S スマートバリュー

    クリアーブック60P A4S

    スマートバリュー
    8,198税込9,018
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)サイズA4-S、タテ型背幅(mm)35ポケット数60枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • クリアーブック40P A4S スマートバリュー

    クリアーブック40P A4S

    スマートバリュー
    6,998税込7,698
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.75、(ポケット)0.05サイズA4-S、タテ型背幅(mm)25ポケット数40枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • クリアーブック20P A4S スマートバリュー

    クリアーブック20P A4S

    スマートバリュー
    3,798税込4,178
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05サイズA4-S、タテ型背幅(mm)15ポケット数20枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • 2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
    セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド