カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bl-150p」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター厚物切り作業用 カッター替刃NTカッター(14件のレビュー)
188税込207
1パック(6枚)
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
NTカッター エコタイプ NTカッターNTカッター エコタイプNTカッター(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
ハイマッキー 青 ゼブラハイマッキー 青ゼブラ
149税込164
1本
翌々日出荷
速乾性・耐水性。1本で太細両用。紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
材質樹脂軸径(Φmm)最大21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1インク色インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
カッターナイフL型スケルトンカラー NTカッターカッターナイフL型スケルトンカラーNTカッター(4件のレビュー)
159税込175
1丁
当日出荷
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途厚物切り作業用。規格L型材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
L型カッター NTカッターL型カッターNTカッター(6件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
用途厚物切り規格L型付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚トラスコ品番336-7088材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃質量(g)110適合替刃・カッターL型刃刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2サイズ(mm)75×216×27適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
カッター NTカッターカッターNTカッター(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)寸法(mm)75×215×27付属品刃折具、L型刃2枚トラスコ品番336-7096種別L-Type(L型)カッターナイフ質量(g)111規格L型
プレミアム2L型オートロック NTカッタープレミアム2L型オートロックNTカッター(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
プレミアム2L型ネジロック NTカッタープレミアム2L型ネジロックNTカッター(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
パールブラック仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
カッターナイフ プレミアムL型 NTカッターナイフ プレミアムL型NT
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)トラスコ品番102-6016全長(mm)157刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA350TONE(トネ/旧:前田金属工業)
63,980税込70,378
1セット(72点組)
翌々日出荷から9日以内出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72差込角(mm)9.5質量(kg)18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(58点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
カッターナイフL型500G エヌティーカッターナイフL型500Gエヌティー
759税込835
1本
当日出荷
ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。
用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
カッターナイフ モノクロームL型 NTカッターナイフ モノクロームL型NT
529税込582
1丁
翌々日出荷
L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
グリーンフィールド ガンコピン グリーンフィールドグリーンフィールド ガンコピングリーンフィールド
9,498税込10,448
1セット(50セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (BL) MAZDA(マツダ)ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (BL)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20L) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20L)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-150YAZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-150YAZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150
ファインロックシリンダ(CDLG1BA32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BA32-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA6SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CL Series(CLK2GC50) SMCCL Series(CLK2GC50)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ20-150P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150P~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXS20-1 SMCエアスライドテーブル MXS20-1SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25-1 SMCエアスライドテーブル MXS25-1SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20L-15 SMCエアスライドテーブル MXQ20L-15SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動