カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,540)
  • バイク部品(336)
  • 制御機器(263)
  • 電動工具(213)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • 油圧機器・油圧ホース(160)
  • 農業機械(151)
  • 切削工具(129)
  • メカニカル部品(113)
  • 作業工具(112)
  • 空調・照明・電設資材(104)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
  • オフィス家具(90)
  • 安全保護具(87)
  • 機構部品(73)
  • 電気材料(69)
  • 建築金物(62)
  • 自動車純正部品(61)
  • 物流用品(59)
  • 測定用品(51)
  • 整備工具・収納(48)
  • 住設機器(46)
  • 医療(45)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 作業服(41)
  • 自転車部品(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • 保管用品(38)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 事務用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 家電(25)
  • 清掃用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 日用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • カー用品(14)
  • マスク(14)
  • 研磨材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 厨房用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • エンジン工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 防災用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「bl-2」の検索結果

14,832件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BL351シリーズ 交換用BLカバー2型 興研

    BL351シリーズ 交換用BLカバー2型

    興研
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    欠品中
    面体用カバー
    用途BL351シリーズ共通カバーセット内容BLカバー2型5枚
  • ブラケット (BL2T) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (BL2T)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • BL-02 ブレードスピンダブル OWNER(オーナーばり)

    BL-02 ブレードスピンダブル

    OWNER(オーナーばり)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    対大型サワラ・青物に! 2本掛かりでバレに強い!。高確率で2本掛かりするナローフックポジション。高回転BBと一体型で高強度を実現。インディアナブレードで中~高速巻にも完全対応。フッキング率大幅向上マジックフッ素
  • くもり止め液 BLフード2型用 興研

    くもり止め液 BLフード2型用

    興研
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    用途フード2型用くもり止め液
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
  • ダンパー(R) フロント (BL2A) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (BL2A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (BL2D) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (BL2D)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (BL2L) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (BL2L)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (BL2E) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (BL2E)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (BL2A) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (BL2A)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング フロント コイル (BL2J) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (BL2J)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(L) フロント (BL2A) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (BL2A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)

    ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
    材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • サイフォンポンプ アズワン

    サイフォンポンプ

    アズワン(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
  • ベラバー2 JP-BL2WSシリーズ ノーブランド

    ベラバー2 JP-BL2WSシリーズ

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1足
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
    仕様パンストショート2サハラサイズ2(S)タイプパンティストッキング寸法(cm)大腿部(G):46-48、大腿中央部(F):42-44、膝蓋骨(E):32-34、腓骨頭(D):29-31、ふくらはぎ(C):31-33、ふくらはぎ下部(B1):25-26、足首(B):20-21、足関節(Y):29-30、つま先(A):20-21脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74アズワン品番69-1316-42指タイプつま先なし
  • ベラバー2 JP-BL2THシリーズ ノーブランド

    ベラバー2 JP-BL2THシリーズ

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
    サハラタイプストッキング(シリコンなし)脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
  • ベラバー2 JP-BL2CSシリーズ ノーブランド

    ベラバー2 JP-BL2CSシリーズ

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
    サハラタイプ片足ストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
  • バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ チャコールグレー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー
  • BRAKING BL02RID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING BL02RID

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
  • I Series(ITV1050-401BL2) SMC

    I Series(ITV1050-401BL2)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV3050-402BL2) SMC

    I Series(ITV3050-402BL2)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV2030-403BL2) SMC

    I Series(ITV2030-403BL2)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズ ノーブランド

    ベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズ

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    ●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
    サハラタイプ片足パンティストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
  • I Series(ITV3050-524BL2) SMC

    I Series(ITV3050-524BL2)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV3050-404BL2) SMC

    I Series(ITV3050-404BL2)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付 SIBATA(柴田科学)

    プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付

    SIBATA(柴田科学)
    58,999税込64,899
    1台
    当日出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
    型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-344BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-344BL2)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-334BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-334BL2)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044BL2)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-024BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-024BL2)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-343BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-343BL2)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332BL2)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-122BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-122BL2)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-033BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-033BL2)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142BL2)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...