カテゴリ
- バイク部品(328)
- 電動工具(200)
- 制御機器(184)
- パソコン/周辺機器(182)
- 農業機械(150)
- 切削工具(115)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 作業工具(90)
- メカニカル部品(87)
- 安全保護具(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 電気材料(64)
- 建築金物(46)
- 測定用品(44)
- 作業服(41)
- 自動車補修部品(39)
- 自転車部品(39)
- 住設機器(38)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- オフィス家具(31)
- 事務用品(27)
- 物流用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 機構部品(24)
- 家電(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 医療(20)
- 卓上消耗品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 日用品(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 店舗什器・備品(14)
- カー用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- マスク(12)
- 学童・教育用品(12)
- 清掃用品(11)
- 縫製用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 防犯用品(8)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(7)
- 安全用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- バッテリー・電装(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 介護用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- 空圧工具(4)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(219)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(55)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- ツヨロン(藤井電工)(43)
- LAMP(スガツネ工業)(38)
- omron(オムロン)(37)
- 三菱電機(37)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- ノーリツ(34)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- ALBA(アルバ)(32)
- 工進(31)
- サンワサプライ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(27)
- オリエンタルモーター(26)
- SP忠男(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bl-2」の検索結果

BL-02 ブレードスピンダブル
OWNER(オーナーばり)¥769~税込¥846~1個7日以内出荷対大型サワラ・青物に! 2本掛かりでバレに強い!。高確率で2本掛かりするナローフックポジション。高回転BBと一体型で高強度を実現。インディアナブレードで中~高速巻にも完全対応。フッキング率大幅向上マジックフッ素
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除
オーム電機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
BRAKING BL02RID
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付
SIBATA(柴田科学)¥58,999税込¥64,8991台当日出荷労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
コンパクトデジタルカメラ
コダック(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入
SIBATA(柴田科学)¥12,999税込¥14,2991箱(10個)4日以内出荷労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。アズワン品番64-8273-56
厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(6巻)当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02
興研¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
エナージェルユーロ
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。シリーズエナージェル方式キャップ式インクエナージェルインキ入数1本色(軸)青商品タイプ本体
ラチェットベルト荷締機
SK11(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(2本)当日出荷引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。用途荷締め作業。
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(6巻)当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ライティングダクトレール用スポットライト器具
光商事(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1台当日出荷から13日以内出荷ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
液晶保護フィルム ブルーライトカット
(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32~33% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.15(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様紫外線低減機能○取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2H~3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式〇ブルーライトカット率約32~33%反射防止〇ブルーライトカット〇
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マウス 有線 抗菌 ブルーLED 3ボタン Mサイズ ケーブル長1m
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLEDマウス。付属品ユーザーズマニュアル×1ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット(10個)当日出荷厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
...