カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「bl-22-c」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100Cミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ローダウンキット EFFEX(エフェックス)ローダウンキットEFFEX(エフェックス)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
Z900RS用エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。タイプ:三角プレートタイプ 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:スチール 仕様:リンクプレート交換 仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 作業時間:0.5h 特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。 ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイプ三角プレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連部品品番:PHS762、PHA762D-SET標準作業時間0.5H主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-22、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-25、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS26
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
56,706税込62,377特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコンノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702150
ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンドEFFEX(エフェックス)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
Z900RS/CAFE用のエフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。タイプ:ショートタイプ 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:スチール 仕様:PHA762D専用のショート設定 仕上げ(表面処理):粉体塗装 キット内容:ショートサイドスタンド、取扱説明書 作業時間:0.25h 特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA762D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書材質スチールブラックタイプショートタイプ関連部品品番:PHA762D、PHA762D-SET主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-22、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-25、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS26
ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウンEFFEX(エフェックス)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
ハニカムサブフレーム用スライダー マットコークブラック 189-5432 PMCハニカムサブフレーム用スライダー マットコークブラック 189-5432PMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-5432販売備考:マットコークブラック適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
ARCHI アクスルガード 189-6244 PMCARCHI アクスルガード 189-6244PMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-6244適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
ARCHI アクスルガード 189-6222 PMCARCHI アクスルガード 189-6222PMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-6222適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
ハニカムサブフレーム用スライダー シャイニングシルバー 189-5433 PMCハニカムサブフレーム用スライダー シャイニングシルバー 189-5433PMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-5433販売備考:シャイニングシルバー適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
ハニカムライトステーカバー シャイニングシルバー 189-4103 PMCハニカムライトステーカバー シャイニングシルバー 189-4103PMC
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-4103販売備考:左右セット (cafe不可)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
ARCHIスラッシュメガホン ブラック JMCA 189-2101 PMCARCHIスラッシュメガホン ブラック JMCA 189-2101PMC
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-2101販売備考:Z900RS 18-22 2BL-ZR900C適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22
FRPフロントフェンダー エボニー 189-1710 PMCFRPフロントフェンダー エボニー 189-1710PMC
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-1710適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
ハニカムサブフレーム用スライダー マリーゴールド 189-5435 PMCハニカムサブフレーム用スライダー マリーゴールド 189-5435PMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-5435販売備考:マリーゴールド適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
ARCHI アクスルガード 189-6255 PMCARCHI アクスルガード 189-6255PMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-6255適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
ARCHI オイルラインカバー シャイニングシルバー 189-2422 PMCARCHI オイルラインカバー シャイニングシルバー 189-2422PMC
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:189-2422販売備考:シャイニングシルバー適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
コイル BIGM(丸山製作所)コイルBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.03MB)図解NoCST310S エンジン部品 コイル_No.22、CSR310M-PW エンジン部品 コイル_No.22、CST310S-CW エンジン部品 コイル_No.22、CSR310S エンジン部品 コイル_No.22、MCV3100T エンジン部品_No.22、BL9000(JP) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.コイル、CST310M-PW エンジン部品 コイル_No.22、MCV3100T(12) エンジン部品_No.22、MCV3100T(C) エンジン部品_No.22
bl-255特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bl-255