カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,556)
- バイク純正部品(243)
- パソコン/周辺機器(143)
- 作業工具(110)
- 住設機器(77)
- 制御機器(75)
- 機構部品(74)
- 農業機械(71)
- オフィス家具(45)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 電気材料(37)
- 電動工具(33)
- バイク部品(30)
- 作業服(28)
- 自動車純正部品(27)
- 切削工具(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 事務用品(23)
- メカニカル部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 建築金物(19)
- 整備工具・収納(17)
- 自動車補修部品(17)
- 保管用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 縫製用品(12)
- 家電(11)
- 農業・園芸資材(10)
- カー用品(9)
- 測定用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 清掃用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 物流用品(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 完成車(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(2,535)
- ホンダ(243)
- ノーリツ(70)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- BUFFALO(バッファロー)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- マキタ(32)
- サンワサプライ(30)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- 東洋技研(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MUST TOOL(18)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 三菱電機(16)
- エスコ(15)
- 小倉屋(15)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
- 日本製線(15)
- ブランドをもっと見る
「bl-6」の検索結果

BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥379税込¥4171枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥379税込¥4171枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
バックルコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否可
リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
大型L06厚刃 BL06P
NTカッター¥429税込¥4721セット(5枚)当日出荷吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター(連発式を除く)刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.6材質(刃)SKS-81
バックルコンテナ チャコールグレー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理色チャコールグレー
ベルエクスプレス 6cup Pezzetti ブラック PZ-BL6BK
ダッチウエストジャパン¥7,088税込¥7,7971個13日以内出荷いち度に6cup分を淹れられるので、ホームパーティーや屋外イベントなど。大人数でエスプレッソを楽しみたいときなどに大変便利です。
ベルエクスプレス 6cup Pezzetti グリーン PZ-BL6GR
ダッチウエストジャパン¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷いち度に6cup分を淹れられるので、ホームパーティーや屋外イベントなど。大人数でエスプレッソを楽しみたいときなどに大変便利です。
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm
(45件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G
センチュリー¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
ロング六角ビットセット
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(6本組)当日出荷六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
GFワッシャー(R) グリーン
グリーンフィールド(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(600個)当日出荷から5日以内出荷防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
軽量ラック 150kg
(203件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
BTイヤホン インナータイプ
カシムラ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。色ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781巻ほか当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー
カシムラ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。色ブラックBluetoothVersion:4.2付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スリーワンモーター
HEIDON(新東科学)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
壁ピタ水栓
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
BL型バイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から8日以内出荷高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
...