カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • マスク(19)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bl-711」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防塵仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回稼働時間(時間)約5
  • 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防毒仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回適合吸収缶BRD-82(有機ガス・粉じん用)、BGC-12型(有機ガス用)稼働時間(時間)約5
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    BL-711Plus用ファンユニット
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    BL-711Plusシリーズ専用ファンユニットです。
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付

    興研
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • METER ASSY COMB   37100MBL711 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MBL711

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY,L FR   33450GBL711 ホンダ

    WINKER ASSY,L FR 33450GBL711

    ホンダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY,R FR   33400GBL711 ホンダ

    WINKER ASSY,R FR 33400GBL711

    ホンダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • SOCKET COMP   37224GBL711 ホンダ

    SOCKET COMP 37224GBL711

    ホンダ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
  • LENS,L FR WINKER   33452GBL711 ホンダ

    LENS,L FR WINKER 33452GBL711

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100GBL711 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100GBL711

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,CDI ホンダ

    UNIT COMP,CDI

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME BODY COMP    50100GBL711 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100GBL711

    ホンダ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
  • LENS,R FR WINKER   33402GBL711 ホンダ

    LENS,R FR WINKER 33402GBL711

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,FR FORK    51410GBL711 ホンダ

    PIPE COMP,FR FORK 51410GBL711

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,FR BRK    45450GBL711 ホンダ

    CABLE COMP,FR BRK 45450GBL711

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37200GBL711 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200GBL711

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT,HEAD LIGHT   33101GBL711 ホンダ

    UNIT,HEAD LIGHT 33101GBL711

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • OIL PUMP ASSY   15100GBL711 ホンダ

    OIL PUMP ASSY 15100GBL711

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • BASKET SET*TYPE2*  81320GBL711ZB ホンダ

    BASKET SET*TYPE2* 81320GBL711ZB

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • BASKET SET*TYPE1*  81320GBL711ZA ホンダ

    BASKET SET*TYPE1* 81320GBL711ZA

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASS*NH118MU*    51500GBL711ZA ホンダ

    FORK ASS*NH118MU* 51500GBL711ZA

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • BASKET SET*TYPE3*  81320GBL711ZD ホンダ

    BASKET SET*TYPE3* 81320GBL711ZD

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • BASK*TYPE3     1*  81320GBL711ZC ホンダ

    BASK*TYPE3 1* 81320GBL711ZC

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASS*NH118MU*    51400GBL711ZA ホンダ

    FORK ASS*NH118MU* 51400GBL711ZA

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • OM-711 BL 3L コットンメカニックスーツ 90792-M0113 YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 BL 3L コットンメカニックスーツ 90792-M0113

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 BL BL コットンメカニックスーツ 90792-M011B YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 BL BL コットンメカニックスーツ 90792-M011B

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 BL LL コットンメカニックスーツ 90792-M011X YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 BL LL コットンメカニックスーツ 90792-M011X

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 BL M コットンメカニックスーツ 90792-M011M YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 BL M コットンメカニックスーツ 90792-M011M

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 BL S コットンメカニックスーツ 90792-M011W YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 BL S コットンメカニックスーツ 90792-M011W

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 NV BL コットンメカニックスーツ 90792-M014B YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 NV BL コットンメカニックスーツ 90792-M014B

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 DG BL コットンメカニックスーツ 90792-M012B YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 DG BL コットンメカニックスーツ 90792-M012B

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • OM-711 GRE BL コットンメカニックスーツ 90792-M013B YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 GRE BL コットンメカニックスーツ 90792-M013B

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷