「bl-ff 10k」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

    イシグロ
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    BL型使用圧力10K呼び圧力10K
  • SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
  • 10K 白 BL-FF ブリストワ

    10K 白 BL-FF

    ブリストワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS 10K BL-FF ブリストワ

    JIS 10K BL-FF

    ブリストワ
    329,800税込362,780
    1個
    翌日出荷
    材質SS400ボルト穴径h(Φmm)33
  • S25C JIS 10K BL-FF ブリストワ

    S25C JIS 10K BL-FF

    ブリストワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ

    ブラインドフランジ 10K ステンレス製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    BL-FF(閉止フランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
  • 10K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 65A

    村部フランヂ
    3,798税込4,178
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.24外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   80A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 80A

    村部フランヂ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.48外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 50A

    村部フランヂ
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.23外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   40A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 40A

    村部フランヂ
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.79外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   32A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 32A

    村部フランヂ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.66外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   20A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 20A

    村部フランヂ
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.79外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 10K 白 BL-FF  150A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 150A

    村部フランヂ
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)10.1外径D(Φmm)280厚さt(mm)22呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)240ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23
  • 10K 白 BL-FF  125A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 125A

    村部フランヂ
    8,198税込9,018
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)7.18外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23
  • 10K 白 BL-FF  100A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 100A

    村部フランヂ
    5,298税込5,828
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)4.57外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 25A

    村部フランヂ
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 10K 白 BL-FF  200A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 200A

    村部フランヂ
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)13.9外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23
  • 白鉄ブラインドフランジ 10K アムト

    白鉄ブラインドフランジ 10K

    アムト
    699税込769
    1枚
    17日以内出荷
    材質SS400タイプBL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)種類ブラインドフランジ呼び圧力10K
  • 鉄ブラインドフランジ 10K 黒 アムト

    鉄ブラインドフランジ 10K 黒

    アムト
    589税込648
    1枚
    17日以内出荷
    材質SS400タイプBL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)種類ブラインドフランジ呼び圧力10K
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    749税込824
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
フランジ 100a 10k特集