カテゴリ

  • 保管用品(4)
    • バックルコンテナ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(502)
  • 農業機械(80)
  • 制御機器(44)
  • 物流用品(35)
  • バイク部品(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 医療(9)
  • 作業服(9)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 測定用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
有効内寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
有効内寸法・高さ(mm)
100~150未満
外寸法・幅(mm)
400~500未満
有効内寸法・奥行(mm)
200~300未満
フタの有無
フタ付き
スタッキング
コンテナ種類
ベタ目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-13」の検索結果

904件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマバックルコンテナ クリアアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷から11日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタあり関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類べた目スタッキング可否
バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷から11日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エスぺんてる(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
ペンテル エナージェルエス ぺんてるペンテル エナージェルエスぺんてる(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。 軽くなめらかな書き味です。 ノックしてすばやく書けます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265
ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレー 標準セットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm) AUTONICS(オートニクス)液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)AUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から17日以内出荷
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出小型サイズ:W23 x H14 x L13mm動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能動作モード表示灯
保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB) (0.35MB)
規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明サンキョウプラテック(3件のレビュー)
439税込483
1冊(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
食品取扱現場で大活躍! 異物混入対策に
青半透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダートポリ袋 0.02mm 青色 日本サニパックスタンダートポリ袋 0.02mm 青色日本サニパック(1件のレビュー)
399税込439
1冊(100枚)
当日出荷
入数(枚)100
エースボール ストレート型 水栓型 アソーエースボール ストレート型 水栓型アソー(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続外ネジ×ドレン口使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入NTカッター(2件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。
適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R寸法(mm)26×137×12
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
漬物だる 体 矢崎化工漬物だる 体矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソーエースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
有線ブルーLEDマウス サンワサプライ有線ブルーLEDマウスサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
質量(g)約76ケーブル長(m)約1.4コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×110×36.5分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
エレメントエアークリーナー (LF) MAZDA(マツダ)エレメントエアークリーナー (LF)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライワイヤレスブルーLEDマウスサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5分解能1600・1200・800カウント/インチ電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
クリアボール ヒロショウクリアボールヒロショウ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
クリアボールは、食材の下ごしらえや製菓に最適なクリアボールです。サイズ豊富であらゆる用途に使用できます。11~24cmまでサイズ展開しております。
用途調理器具に。材質ポリカーボネート樹脂
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-130 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-130ウカイ(岐阜産研工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)2070最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)42
漬物だる 押し蓋付セット 矢崎化工漬物だる 押し蓋付セット矢崎化工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-130 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-130ウカイ(岐阜産研工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)130材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)1580最大荷重(daN)150タイヤ幅R(mm)42
ランチボックス SBNo3 オーエスケーランチボックス SBNo3オーエスケー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
シール蓋がピタッと密着して汁漏れしにくく、パッキンなしでストレスフリーにお使いいただけます。
材質本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(混合)・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/生地:ポリエステル・合成ゴム(混合)容量(mL)850高さ(mm)58質量(g)288縦(mm)123横(mm)216
電工袋墨坪ケース付 WORK MASTER電工袋墨坪ケース付WORK MASTER
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。墨坪ケース付。
用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約420幅W×全長(mm)約260×260
完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BKカシムラ
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
付属品USB-Cケーブル寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32対応コンテンツ保護非対応再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m)インピーダンス(Ω)32±15%ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB)97±3再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP
漬物だる 蓋 矢崎化工漬物だる 蓋矢崎化工
549税込604
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-35関連資料図面(0.08MB)
ウルモア  美顔器 マクロスウルモア 美顔器マクロス
2,745税込3,020
1個
3日以内出荷
ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
ロングアイスクリュー エスコロングアイスクリューエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス) エスコ六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ステンレス軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3
デュアルジャック対応Bluetooth送信機 カシムラデュアルジャック対応Bluetooth送信機カシムラ
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応
付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m)質量(g)26使用温度範囲(℃)-10~+60電源USB5V1A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14再生周波数帯域(Hz)20~10k送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内)対応コーデックSBC対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)ユニカ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
シャルマン 電気シェーバー 女性用 乾電池式 コンパクト 小型 持ち運び 携帯 マクロスシャルマン 電気シェーバー 女性用 乾電池式 コンパクト 小型 持ち運び 携帯マクロス
1,131税込1,244
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び可能 3枚刃でしっかり剃れる
電源乾電池式使用電池単四乾電池×2本(別売)
完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイカシムラ
3,598税込3,958
1組
6日以内出荷
タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47再生周波数帯域(Hz)20~20k無線Bluetooth Ver.5.4インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)Φ13音圧感度(dB)ANC:-25対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)10以内対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
[EA127BL-1用] フタ エスコ[EA127BL-1用] フタエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
材質枠:カーボンスチール、フタ:アクリル質量(kg)2.1アズワン品番64-2195-44
...
130/70-13特集