カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「bl-13-c」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漬物だる 押し蓋付セット 矢崎化工漬物だる 押し蓋付セット矢崎化工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3) CHINO(チノー)保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3)CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1本
36日以内出荷
形式CBS1-0
保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3) CHINO(チノー)保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3)CHINO(チノー)
999,800税込1,099,780
1セット
32日以内出荷
形式CBS1-0
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
凍結容器用テープ 13mm×15m GA International凍結容器用テープ 13mm×15mGA International
6,798税込7,478
1巻
翌々日出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA63SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
13-MXQ6 SMC13-MXQ6SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-30~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-30~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-20~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-20~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-75~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-75~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-20~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-20~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-50~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-50~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-40~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-40~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-30~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-30~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-20~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-20~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-10~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-10~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-50~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-50~)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-1~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-75~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-75~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-10~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-10~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ20-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ20-~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-30~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16-30~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-75~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12-75~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
13-MXQ1 SMC13-MXQ1SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
13-MXQ8 SMC13-MXQ8SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
13-MXQ2 SMC13-MXQ2SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ12L-~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ12L SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ12LSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
13-MXQ1 SMC13-MXQ1SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8L-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ16L-~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ20) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ20)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12L) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12L)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動