100V、単3 200V用が同一寸法!!
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
小形遮断器のスタンダード
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。
準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバーなし
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数24号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色パウダーブルー
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)
出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A
本体質量(g)約73
対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)250
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ