カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,129)
- パソコン/周辺機器(155)
- 作業工具(93)
- 制御機器(77)
- 住設機器(75)
- 農業機械(71)
- 切削工具(42)
- 機構部品(39)
- 電気材料(35)
- 電動工具(35)
- 空調・照明・電設資材(28)
- バイク部品(25)
- オフィス家具(23)
- 自動車補修部品(18)
- 事務用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- メカニカル部品(13)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建築金物(9)
- 縫製用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- カー用品(7)
- 保管用品(6)
- 清掃用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全標識(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- BUFFALO(バッファロー)(57)
- DST(大同端子製造)(13)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- MUST TOOL(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
- SMC(2,114)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- エスコ(16)
- サンワサプライ(30)
- ノーリツ(70)
- ホンダ(11)
- マキタ(33)
- 日本トラストテクノロジー(16)
- 日本製線(17)
- 東洋技研(20)
- 潤工社(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

大型L06厚刃 BL06P
NTカッター¥429税込¥4721セット(5枚)当日出荷吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター(連発式を除く)刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.6材質(刃)SKS-81
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
ベルエクスプレス 6cup Pezzetti グリーン PZ-BL6GR
ダッチウエストジャパン¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷いち度に6cup分を淹れられるので、ホームパーティーや屋外イベントなど。大人数でエスプレッソを楽しみたいときなどに大変便利です。
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G
センチュリー¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥849税込¥9341本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
激厚刃カッター替刃
エヌティー¥549税込¥6041個(5枚)当日出荷0.6mm厚の強度が高く安定した新感覚のカッター。特厚刃のため、しっかりと安定した切れ味を実現。本体はネジロック式(L5506-P)とオートロック式(L5506-RP)があります。替刃は折れ線あり(BL-06P)と折れ線無タイプ(BL-06ON)があります。用途に合わせてお選びください。材質合金工具鋼タイプ折り線なし
溶接棒 一般低電流用&薄板用
H&H(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(200g)当日出荷から翌々日出荷日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
エースボールZero 黄銅
アソー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥379税込¥4171枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
Surface Pro 9 耐衝撃保護ケース
ブルー¥6,698税込¥7,3681個当日出荷Surface Pro 9 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。付属品ペンホルダータイプケース対応機種Surface Pro 9~11・SurfacePro13インチ機能ペンシルホルダー:あり特性耐衝撃
クイックプレートチェンジグリッパ
北川鉄工所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク変更に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。マニュアル交換によりティー。ロングストロークタイプ。仕様●ピストン推力(N):867(引き側)/968(押し側)●流体消費量(cm3/往復):52.6ストローク(mm)ピストン:15質量(kg)0.85(本体)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8締付トルク(N・m)ロックナット:12周囲温度(℃)5~60
アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品
岩崎製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの男金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります材質アルミ製タイプ男規格国家検定品金具町野式
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥379税込¥4171枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
BL-6 ローリングブレード WL
カツイチ¥399税込¥4391枚(2本)8日以内出荷プラグやジグヘッド等のワームリグ、スピナーベイト、フロッグ等へのチューニングに最適な高回転ベアリングスイベル付ブレード。高強度、高回転ボールベアリングスイベル採用。ブレードのアクションを妨げにくいラージリングを採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。用途釣り、針
ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン
向島自動車用品製作所¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から7日以内出荷目立たない落ち着いたブラックカラーのボディカバーです。裏生地は車体に傷がつきにくい不織布を使用しています。車へのいたずら防止や、車種が分からない為に盗難予防にも役立ちます。駐車時の汚れの原因(鳥のフン、樹液、黄砂)や紫外線から守ります。フロント部に光に反射するリフレクションテープを採用しています。風対策ベルト付属でボディカバーをしっかりと装着します。用途車を傷や汚れの防止、盗難予防などに。色ブラックタイプミニバン・ワンボックス・軽ワンボックス・SUV
Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース
ブルー¥6,698税込¥7,3681個当日出荷Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。付属品ペンホルダータイプケース対応機種Surface Pro 7~4機能ペンシルホルダー:あり特性耐衝撃
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース
ブルー¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。付属品ペンホルダータイプケース対応機種Surface Go 3・Go 2・Go機能ペンシルホルダー:あり特性耐衝撃
精密ダイヤル式可変インダクタ
MCP¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
ラゲッジスケール グリップタイプ
MCO¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷両側にMIL規格相当の6pinコネクタのついた10cmのフラットケーブルです。色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数6芯
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL
HY Electronic Corp¥2,198税込¥2,4181袋(25個)8日以内出荷長さ(mm)19.5幅(mm)6.5構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)なし二次側圧力計(MPa)0.6
ロック付シリンダ (MNB-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181セット(2個)9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)付属品本体取付用ボルト
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)