カテゴリ

  • 電動工具(35)
  • 事務用品(17)
  • 作業工具(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl10」の検索結果

関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(204件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(99件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードマーカー中字 スマートバリューホワイトボードマーカー中字スマートバリュー(6件のレビュー)
91税込100
1本ほか
当日出荷
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富! スマートバリューのホワイトボードマーカー! 使い切りタイプです。
線幅(mm)1.8(中字)成分アルコール系インク種別丸芯軸径(Φmm)15長さ(mm)145タイプ中綿、使いきり種類ホワイトボードマーカーグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ホワイトボードマーカー細字 スマートバリューホワイトボードマーカー細字スマートバリュー(18件のレビュー)
52税込57
1本ほか
当日出荷
経費節約、応援します!
線幅(mm)1.5仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分アルコール系インク軸径(Φmm)10長さ(mm)112種類ホワイトボードマーカーグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(18件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
カイコーン オルファカイコーンオルファ(13件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルノックボールペン スマートバリューゲルノックボールペンスマートバリュー(7件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷
”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)11長さ(mm)147方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
蛍光マーカー スマートバリュー蛍光マーカースマートバリュー(2件のレビュー)
439税込483
1箱(10本)
当日出荷
発色がよく使いやすい蛍光ペン。
線幅(mm)4.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)133タイプシングル種類蛍光マーカー(シングルタイプ)インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリー アイリスオーヤマ極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
極細軽量スティッククリーナーIC-SLDCP6、IC-SLDCP4に使用する別売品バッテリーです。
適合極細軽量スティッククリーナー(IC-SLDCP6、KIC-SCLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4)質量(g)172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×140×23バッテリー電圧(V)DC10.8電池寿命約500回(充電回数)バッテリー容量(mAh)1500
レフティ替刃(大) オルファレフティ替刃(大)オルファ(1件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)
当日出荷
左利き用大型カッター「レフティL型」専用の替刃。 耐久性と切れ味のバランスとれた、万能タイプの刃です。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100トラスコ品番495-7423適合本体レフティL型種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
ノック式油性ボールペン スマートバリューノック式油性ボールペンスマートバリュー(1件のレビュー)
67税込74
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューの油性ボールペン! ロング芯でエコノミー。 筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
軸径(Φmm)11長さ(mm)148方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯ぺんてるBKL7Iインク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
規格袋0.030mm 青半透明 サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明サンキョウプラテック(3件のレビュー)
189税込208
1冊(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
食品取扱現場で大活躍! 異物混入対策に
青半透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット(9本組)
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
プロパンバーナーL型 TRUSCOプロパンバーナーL型TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
油性ツインマーカー細 ジョインテックス油性ツインマーカー細ジョインテックス(4件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
ツインタイプの油性マーカー!
タイプツイン線幅(mm)細字0.9、極細0.4軸径(Φmm)11長さ(mm)137インク油性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル ブロードウォッチBNC端子対応型電源・映像一体ケーブルブロードウォッチ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
リング式ファイル スマートバリューリング式ファイルスマートバリュー(1件のレビュー)
329税込362
1冊ほか
当日出荷から3日以内出荷
表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
サイズA4-S種類リングファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数200枚材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)厚さ(mm)表紙:1.0背幅(mm)36リング内径(Φmm)23穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)306×235
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
簡易包装パームフィット手袋ブルー SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルーSHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブルー色(手首部)ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13
カラーバールーペ 共栄プラスチックカラーバールーペ共栄プラスチック(7件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2材質アクリル樹脂製再生紙使用マーク適合
クリスタルレベル JOB MasterクリスタルレベルJOB Master(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)センターにケ描き穴強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH)(mm)51×95厚さ(mm)15質量(g)95
ボールポイント六角レンチ BONDHUSボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
硬度HRC-60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
電工カードレベル マーベル電工カードレベルマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超薄型で携帯に便利!スイッチ・コンセントの取付け作業に最適ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36
記録紙 富士電機記録紙富士電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(6冊)
欠品中
センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所センサブラケット L型近接用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
化学製品ハヤブライト(強力型) サンハヤト化学製品ハヤブライト(強力型)サンハヤト(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類その他危険物の類別非危険物
ミニブロックバス アズワンミニブロックバスアズワン(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光マーカー直液式 ジョインテックス蛍光マーカー直液式ジョインテックス(2件のレビュー)
799税込879
1箱(10本)
当日出荷
インク残量がわかる直液式タイプ。
線幅(mm)4.0仕様JOINTEXオリジナル軸径(Φmm)13長さ(mm)142タイプシングルインク水性顔料インク商品タイプ使い切り本体
バンジョーアダプター SWAGE-LINEバンジョーアダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレスサイズAN3