カテゴリ

  • 電動工具(17)
    • バッテリー(2)
    • 充電器(1)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(6)
    • ワークライト(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 床置き型扇風機(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー種別
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl1040b」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリBL1040B マキタバッテリBL1040Bマキタ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン
充電器 マキタ充電器マキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
長さ(mm)120幅(mm)163質量(kg)0.63高さ(mm)73出力電圧(V)直流10.8入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22、30。60充電入力容量(VA)80
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
16ミリ充電式ハンマドリル マキタ16ミリ充電式ハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ質量(kg)1.8(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~680打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
欠品中
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
上向き作業がさらに快適
質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼関連資料(1.4MB)
USB用アダプタ マキタUSB用アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ質量(kg)0.06(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)出力電流(A)直流2.1充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回関連資料(1.74MB)
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(4件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
当日出荷
コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
充電式コーヒーメーカー マキタ充電式コーヒーメーカーマキタ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1台
当日出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.32(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)光源LED 4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
防災用コンボキット マキタ防災用コンボキットマキタ
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6充電時間(分)約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m質量(kg)1.6(バッテリ含む)
充電式屋内外兼用墨出し器 マキタ充電式屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ質量(kg)1.9(BL1015使用時)制御方式マグネットダンパー式直角精度90°± 0.01°(大矩)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)バッテリースライド式リチウムイオン指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示バッテリー電圧(V)10.8指示精度±1mm(10m)光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)ライン幅(mm)2.5(10m)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
充電式ファン(白) マキタ充電式ファン(白)マキタ
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)羽根径(Φmm)235
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
スポンジフィルタセット品 マキタスポンジフィルタセット品マキタ
2,290税込2,519
1セット
4日以内出荷
用途粉じんの多い現場に!セット内容フィルタ使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1015/約6.5、BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1015/約4.5、BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1015/約2.5、BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0、1.5連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオン寸法(mm)54×77×28能力照度240ルクス以上(100ルーメン)適合バッテリーBL1015、BL1040B質量(kg)0.06(バッテリ除く)
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-10~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-10~)SMC
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動