3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900 バッテリー電圧(V)10.8 形状USBA型 質量(kg)0.40(バッテリ除く) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101 出力電流(A)2.1 連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19 バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン 光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130 適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料(1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

関連キーワード