カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl1200」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーワンモーター HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター

    HEIDON(新東科学)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
  • エースボール ストレート型 水栓型 アソー

    エースボール ストレート型 水栓型

    アソー(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーワンモータ 外部出力撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 外部出力撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • スリーワンモータ安全汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • マットサテンリボン 両面仕上げ NBK

    マットサテンリボン 両面仕上げ

    NBK
    1,498税込1,648
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サテンリボンに比べ、よりシックで高級感のある質感をお楽しみいただけます。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するマットサテンリボンをぜひお試し下さい。
    タイプWサテン(両面仕上げ)素材ポリエステル
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • ばんじゅうシート BS-BLシリーズ オルディ

    ばんじゅうシート BS-BLシリーズ

    オルディ
    1,998税込2,198
    1冊(100枚)
    10日以内出荷
    食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!。内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途ばんじゅうシート材質HDPE厚さ(mm)0.01
  • N-R 3D Ti/BL ZRX1200 DAEG BEET

    N-R 3D Ti/BL ZRX1200 DAEG

    BEET
    189,800税込208,780
    1個
    10日以内出荷
    マシンのポテンシャルを最大限引き出すべく、パワーアップ、軽量化、その美しくも力強いスタイルなど、あらゆる面においてスポーティーであることという車輛コンセプト。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。3Dベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色と共に、02センサー標準対応などにより、低回転から高回転までフラットな特性で全域ノーマルを上回る高性能を実現。
    主な適合車種ZRX1200 DAEG
  • New N-R S/O Ti/BL ZRX1200 DAEG BEET

    New N-R S/O Ti/BL ZRX1200 DAEG

    BEET
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷
    ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。 カジュアル感覚のスリップオンマフラーの手軽さに加えて、スポーティーさを前面に打ち出すべく、パワーアップは勿論の事、6割以上もの軽量化を実現したストリートリーガルJMCA認定マフラーの誕生です。
    主な適合車種ZRX1200 DAEG
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • New N-R S/O TI/BL(H-Gツキ)ZRX1200 DAEG BEET

    New N-R S/O TI/BL(H-Gツキ)ZRX1200 DAEG

    BEET
    91,980税込101,178
    1個
    10日以内出荷
    ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。 発売以来、ご好評いただいているカジュアル感覚のストリートリーガルJMCA認定スリップオンマフラーに、A-Tech社とBEET JAPANとのコラボレーションが実現。A-Tech社製ドライカーボンヒートガードが付属しています。 ※ヒートガードを除くアンダーカウルやビキニカウルなどのその他カーボン製品は付属しません。
    主な適合車種ZRX1200 DAEG
  • イレクター Φ28 アジャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 アジャスター

    矢崎化工(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安全歩行マット カーボーイ

    安全歩行マット

    カーボーイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
    用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策材質PVC厚さ(mm)約6耐熱温度(℃)-20~80
  • スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.22。重量[キログラム]:2.57。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200。エンジン型式:原動機の型式:S。STD 最大出力:125.8kW/10660rpm。最大出力:126.3kW/10650rpm。STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm。最大トルク:122.5Nm/8800rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109064
    仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S
  • 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ

    充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様

    マキタ
    90,980税込100,078
    1台
    4日以内出荷
    充電式保冷温庫CW006G。「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。両側開閉ドア付 「23L」仕様。◆特長◆。「6面真空断熱パネル」新採用。断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)。「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)。メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分。長く使えます。2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能。。ペットボトルの収納本数。500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。1充電あたりの使用時間(目安)。・BL4080F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約24時間、。・BL4050F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分 。1。「保温」外気温0℃。 60℃設定 約14時間30分。・BL1860B×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約8時間30分。その他特長。・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア。・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)。・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能。・AC100V、シガーソケットでも使用可能。・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)。・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付。・ゴミ袋用フック付
    付属品ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ質量(kg)21電源(V)直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24内容積(L)23本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×345×443庫内寸法(mm)300×240×320(長さ×幅×高さ)
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • CAT6LAN ELPA

    CAT6LAN

    ELPA(1件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
  • 充電式電子レンジ マキタ

    充電式電子レンジ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
    用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
  • 電卓 卓上 抗菌 Canon

    電卓 卓上 抗菌

    Canon
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スリム卓上12桁 フラット&スタイリッシュデザイン 抗菌仕様 名入れスペース確保
    サイズ卓上質量(g)150(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8
  • HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    415,883税込457,471
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 拡散板

    CCS(シーシーエス)
    14,824税込16,306
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ

    充電式グリスガン(40Vmax仕様)

    マキタ
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    「世界最高※」吐出量350mL/min & 吐出圧力69Mpa。定量吐出モード搭載で作業効率アップ※充電式グリスガン(携帯式)において。2025年12月現在、メーカー調べ。・「世界最高」吐出量でグリスアップを効率化。大型機械のクローラ張りなど、高圧作業時も安定した高速吐出を実現。建機、農業機械のメンテナンス作業を素早く効率的に行えます。新機能「定量吐出モード」搭載。・1~99の間でストローク数(吐出量)調整可能。製品上部の操作パネルで簡単に吐出量の設定が可能。-ボタンまたは+ボタンで吐出量を変更し、設定したストローク数(吐出量)に達すると自動で停止します。グリス充填量を毎回確認する必要がなく、トリガ操作だけで素早く簡単にグリスアップが行えます。※自動停止せず、連続してグリス吐出できる「連続吐出モード」にも切替可能。・複数個所の定量グリスアップに最適。建機や農業機械のクローラ張りやガントリークレーンのグリスアップなど、複数個所の定量グリスアップが効率的に行えます。・吐出速度4段階切替。1速:145/2速:220/3速:290/4速:350 吐出量(mL/min)※ 常圧にて吐出した場合の参考値です。注油対象側の圧力などにより異なります。・エア噛み検知機能。トリガを操作してもグリスが吐出されない場合は吐出量表示部が点滅して、エア噛みを視覚的にお知らせ。その他特長。・防じん防水等級IP56。・「定回転制御」搭載。・トリガ変速。・ロックボタン。・トリガロックボタン。・電気ブレーキ。・再起動防止。・LEDライト付
    内径(Φmm)【バレル】60電源(V)直流36(40max)ちょう度【グリス】ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)最大吐出圧力(MPa)69本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×395×245グリス容量カートリッジ420mL(400g)、バルク620mL(590g)
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
    付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
  • リコー純正 リファックストナーマガジン タイプ2 614603 RICOH(リコー)

    リコー純正 リファックストナーマガジン タイプ2 614603

    RICOH(リコー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    FAX用
    適合RIFAX SL1100/SL1200super/SL3100/SL3105/SL3200super/SL3300/SL3400、BL100写太郎/BL110写太郎2/BL230写太郎Super種別純正品ブラック質量(g)195タイプトナーマガジンタイプ2適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
  • 充電式タワーライト マキタ

    充電式タワーライト

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付
    付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000
  • ノガボックス ノガ

    ノガボックス

    ノガ
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
    セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
  • ユニキットエキストラ ノガ

    ユニキットエキストラ

    ノガ
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
    セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
  • ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE

    ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A

    THERMALTAKE
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
  • ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE

    ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA

    THERMALTAKE
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    303,765税込334,142
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    38,589税込42,448
    1個
    12日以内出荷
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。