20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリーリチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番414-1270 質量(kg)0.83 出力電圧(V)直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)直流9A 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA)410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
1セットほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 出力電圧(V)7.2~18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah 型番BL1460B バッテリーリチウムイオン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引火しにくく、安全な低溶剤・低臭タイプ。光沢及び持続性は3年以上。
タイプ撥水性 有効成分70% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約4~5
1本(200mL)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25 集塵容量(L)2 付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm)230 幅(mm)152 質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm)373 電源(V)36(直流18+18) 電圧(V)36(直流18+18) 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62 作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa)(最大)11 適合バッテリーA-60464,A-60442 商品タイプ本体のみ
1台
35,980 税込39,578
当日出荷