質量(kg)2.1
電圧(V)14.4~18V
入力容量230VA
入力電圧(V)100V
出力電流(A)直流 14.4-18V
入力周波数(Hz)50-60Hz
充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
寸法(mm)151×183×88
質量(kg)0.7
出力電圧(V)7.2~18
入力電圧(V)単相交流 100
出力電流(A)直流 2.6
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)125
取扱い終了
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
取扱い終了
携帯電話等が充電可能(1ポート)
ON/OFF切替可能。
出力2.1Aで高速充電。
用途14.4/18V用
セット内容バッテリホルダ
使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
取扱い終了
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×79×290(BL1450付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約360m、(厚さ9.5mm×2枚)約216m
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
取扱い終了
軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る
防じん・防滴のAPT機構。過酷な現場環境からボディやパーツを守りぬくテクノロジー
2モード切替(回転+打撃・回転)
LEDライト付き・正逆転切替・無段変速スイッチ付
仕様SDSプラスシャンク
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
打撃数(min-1[回/分])0~5300
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)穴あけ:コンクリート、圧縮強度40N/mm2
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
取扱い終了
シンプル機能。
10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応!
ワイドFM対応
電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100
周波数帯域(MHz)76~108(FM)
周波数帯域(kHz)522~1710(AM)
スピーカー76mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42
付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)
アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM)
本体寸法(mm)302
入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)
適合バッテリー(リチウムイオンバッテリ)7.2V、10.8V、14.4V、18V(ライトバッテリを除く)
質量(kg)4.0(バッテリを除く)
バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18
取扱い終了
「Android端末」の音楽も聴ける!Bluetooth搭載新・現場ラジオ。
お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!
再生/停止やボリューム調整、選局などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。
(1)IP64(防じん・防水保護等級):粉じんの多い仕事現場やアウトドアまたは多少の雨でも正常な使用に影響がない。
(2)USB機器を充電可能。スマートフォン等が充電可能。
折りたたみ収納式ロッドアンテナ
天面は滑り止め付のフラットな形状
しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル
高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右)
バックライト付液晶デジタル表示
外部入力端子付(AUX)
10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応!
AM放送がFM放送で聞ける。ワイドFM対応(FM補完放送)
電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100
周波数帯域(MHz)76~108(FM)
周波数帯域(kHz)522~1710(AM)
スピーカー89mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)(バッテリ容量:Bluetooth+USB充電)7.2V 1.0Ah(BL7010) :約0.8、10.8V 1.3Ah(BL1013):約1.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約1.8、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約5.0、14.4V 3.0Ah(BL1430):約4.5、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約8.0、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約9.5、18V 3.0Ah(BL1830):約5.0、18V 5.0Ah(BL1850):約8.5、18V 6.0Ah(BL1860B):約10、(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42
付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)
アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM)
プロファイルA2DP(SCMS-対応)
本体寸法(mm)294
入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)
適合規格Bluetooth Ver4.0
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
質量(kg)4.3(バッテリを除く)
バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18
取扱い終了
充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。
食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。
引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。
内部耐久性約2倍以上。
ブレード固定強度向上。
高耐久シュー。
「工具レス」シュー調整&ブレード交換。
2スピード。無段変速。
ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~2300、高速:0~3000
ストローク(mm)32
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)439
作業量(目安)木材(2×10)約65本、鋼管(Φ34×3mm)約45本
質量(kg)3.6(バッテリ含む)
取扱い終了
DCブラシレスモータ+オールメタルギア採用で穴あけ・締付けの「快適」を絶妙なバランスで融合!
バッテリー電圧(V)14.4
最大締付トルク(N・m)48
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリーリチウムイオン
仕様ライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用、キーレスチャック、締付力16段階
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
取扱い終了
関連キーワード