曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

形状
1段
色
青
取付
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)
5.2
電線太さ(mm2)
0.08/1.25/2/2.5
電線仕様
(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14
定格通電電流(A)
(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
8~10
内容量
1個
184件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572758VTZL-2.5/2BL-166P166P
¥21,559
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572767VTZL-2.5/2BL-142P142P
¥18,514
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572776VTZL-2.5/2BL-36P36P
¥5,065
¥4,698
¥5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572792VTZL-2.5/2BL-19P19P
¥2,908
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572801VTZL-2.5/2BL-148P148P
¥19,275
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572810VTZL-2.5/2BL-68P68P
¥9,125
¥8,398
¥9,238(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572819VTZL-2.5/2BL-163P163P
¥21,178
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572828VTZL-2.5/2BL-88P88P
¥11,662
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572837VTZL-2.5/2BL-106P106P
¥13,946
¥12,980
¥14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572846VTZL-2.5/2BL-132P132P
¥17,245
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572862VTZL-2.5/2BL-14P14P
¥2,273
¥2,098
¥2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572871VTZL-2.5/2BL-117P117P
¥15,342
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572880VTZL-2.5/2BL-102P102P
¥13,439
¥12,980
¥14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572889VTZL-2.5/2BL-184P184P
¥23,843
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572898VTZL-2.5/2BL-164P164P
¥21,305
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572907VTZL-2.5/2BL-33P33P
¥4,684
¥4,398
¥4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572916VTZL-2.5/2BL-162P162P
¥21,052
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572932VTZL-2.5/2BL-134P134P
¥17,499
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572941VTZL-2.5/2BL-161P161P
¥20,925
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572950VTZL-2.5/2BL-149P149P
¥19,402
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572959VTZL-2.5/2BL-66P66P
¥8,871
¥8,198
¥9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572968VTZL-2.5/2BL-5P5P
¥1,131
¥999
¥1,099(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572977VTZL-2.5/2BL-55P55P
¥7,475
¥6,898
¥7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
02572986VTZL-2.5/2BL-4P4P
¥1,005
¥929
¥1,022(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573002VTZL-2.5/2BL-75P75P
¥10,013
¥9,298
¥10,228(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573011VTZL-2.5/2BL-41P41P
¥5,699
¥5,298
¥5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573020VTZL-2.5/2BL-183P183P
¥23,716
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573029VTZL-2.5/2BL-29P29P
¥4,177
¥3,898
¥4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573038VTZL-2.5/2BL-119P119P
¥15,596
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573047VTZL-2.5/2BL-155P155P
¥20,163
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573056VTZL-2.5/2BL-2P2P
¥751
¥699
¥769(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573072VTZL-2.5/2BL-24P24P
¥3,542
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573081VTZL-2.5/2BL-159P159P
¥20,671
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573090VTZL-2.5/2BL-40P40P
¥5,572
¥5,198
¥5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573099VTZL-2.5/2BL-181P181P
¥23,462
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573108VTZL-2.5/2BL-74P74P
¥9,886
¥8,998
¥9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573117VTZL-2.5/2BL-83P83P
¥11,028
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573126VTZL-2.5/2BL-124P124P
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573142VTZL-2.5/2BL-64P64P
¥8,617
¥7,998
¥8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573151VTZL-2.5/2BL-10P10P
¥1,766
¥1,698
¥1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573160VTZL-2.5/2BL-168P168P
¥21,813
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573169VTZL-2.5/2BL-42P42P
¥5,826
¥5,398
¥5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573178VTZL-2.5/2BL-110P110P
¥14,454
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573187VTZL-2.5/2BL-127P127P
¥16,611
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573196VTZL-2.5/2BL-122P122P
¥15,976
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573212VTZL-2.5/2BL-72P72P
¥9,632
¥8,898
¥9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573221VTZL-2.5/2BL-174P174P
¥22,574
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573230VTZL-2.5/2BL-182P182P
¥23,589
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573239VTZL-2.5/2BL-1P1P
¥624
¥589
¥648(税込)
14日以内出荷
返品不可
02573248VTZL-2.5/2BL-120P120P
¥15,723
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする