カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「bl16d」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(100件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(左ねじタイプ)

    THK(28件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
  • 内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A/E-STUPR/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 内径用ホルダ A/E-SDQCR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A/E-SDQCR/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径用ホルダ A-SVZBR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-SVZBR/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 16D

    Nikon(ニコン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    倍率(倍)4(参考)質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
    用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期1msec・2msecから選択応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    13,625税込14,988
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~)

    CKD
    65,038税込71,542
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付
  • ピストン リング セット BIGM(丸山製作所)

    ピストン リング セット

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン リング セット_No.37、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~)

    CKD
    69,963税込76,959
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品ベアリング_No.19、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.16、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.16、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.16、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品ベアリング_No.21、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品ベアリング_No.19、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ベアリング_No.19、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.16、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格WB95-526図解NoAD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ダイヤフラム_No.12、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.31、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.31、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.25、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ダイヤフラム_No.12、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ダイヤフラム_No.12、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.18、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.25、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16
  • ナイロンナット BIGM(丸山製作所)

    ナイロンナット

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    規格M82シユウスガタ部品名称ナイロンナット図解NoSSA-Z500-2 フレーム 座席部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z550 フレーム・座席部品_No.32、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z601S-1 フレーム、座席部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.16、MS-130D 薬液配管部品_No.16、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.ナイロンナツト、BL4500HA-A スロットル部品_No.15、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z500DX-2 フレーム 座席部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.ナイロンナツト、BL8100JP-A 本体部品_No.24、SSA-Z500MA-2 フレーム・座席部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.16
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    図解NoOS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パッキン_No.16、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.12、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.12、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18
  • 6カクアナツキボタンボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボタンボルト

    BIGM(丸山製作所)
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X60フランジ部品名称6カクアナツキボタンボルト図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.16、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、MS5910D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MBS327 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11など
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    規格400LI/O69図解NoDB21D-1C 2G 本体部品_No.18、MB200L-C 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.18、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルワイヤ_No.16、DB21D 2G 本体部品_No.18、TK23G 本体部品_No.18、TK263 L 本体部品_No.18、MB2603ML チップソー 本体部品_No.18、MB200L 本体部品_No.18、MC2600RS(JP) 本体部品_No.20、MB3030L 本体部品_No.18、DB261L 本体部品_No.18、DB263 L 本体部品_No.18、MB200-1L-C 本体部品_No.18、KC23BL 本体部品_No.16、MB265SPG 本体部品_No.18、DB21D-1 L 本体部品_No.18、MB265SPL 本体部品_No.18、MB2630G 本体部品_No.18、DB26D-C L 本体部品_No.20、MB200-1G-C 本体部品_No.18、KM26 2G 本体部品_No.24、MB260L 本体部品_No.20など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.20、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ_No.19、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.16、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スクリユ_No.23、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.32、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スクリユ_No.23、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.32、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.21、GKD6001キャブレタ,マフラ部品スクリユ_No.19、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.16
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ワツシヤ_No.27、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.18、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.7、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.27、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ワツシヤ_No.28、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.7、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ワツシヤ_No.22、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.10、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.27など
  • 24Pc. ヘッドボルトサービス用 ソケットセット MODCH FACOM

    24Pc. ヘッドボルトサービス用 ソケットセット MODCH

    FACOM
    159,800税込175,780
    1個
    73日以内出荷
    D.34BL7-9-10-12-14-16:1/2"溝ドライバーソケット。SV。 LB6-8-10-12-14:1/2"XZN長距離ドライバーソケット。JTX。 8-10:3/8"TORX(R)ソケット。 STX.12-14-16-18-20:1/2"TORX(R)ソケット。SX。 LA55-70:1/2"TORX(R)長距離ドライバーソケット。 SHP.LA6-8-10-12:1/2"6ポイントソケット。 熱成形トレイ:PL.663。
    用途ヘッドボルトサービス用ソケット質量(g)2612
6916d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6916d