5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど) 寸法(mm)116×75×50 質量(g)405 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)18 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

YC-B12F マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として セット内容本体、保証書、取扱説明書 材質ABS、鉄 寸法(mm)約310×280×305 質量(kg)約1.77(本体のみ) 消費電力(W)ライト:1、扇風機:20 対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 発光色昼光色(6000K±5%) 風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S 連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12 風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3 角度調整範囲前後360度 作業温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。) USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 消費電力(W)80 全光束(Lm)約8000 本体質量(kg)約1.252 適合品番JD-002A(灯具用三脚) 発光色昼光色(6500K) バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°)90
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
エコ商品
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398,000 税込1,537,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)