カテゴリ
- 電動工具(13)
- 建築金物(6)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(11)
- ロックマンジャパン(6)
- ハイオス(5)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- SK11(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- クラウン[事務用品](2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アドテック(1)
- カネテック(1)
- サトーパーツ(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 桑名金属工業(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ユニカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bl45」の検索結果
![ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25959438-160830-02.jpg)
ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用
サンコー[日用品]¥739税込¥8131本当日出荷繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)サイズ幅80×全長380mmタイプ冷水筒・ボトル洗い用アズワン品番8-9134-01
バックルコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否可
バックルコンテナ チャコールグレー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から6日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理色チャコールグレー
ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
ポジカくっきりフィルム
三井化学ファイン¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌日出荷三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)。紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。用途ガラス用飛散防止フィルム材質PETフィルム基材+粘着層長さ(m)2
多機能でかランタン
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。保護等級IPX2
LC-4500DLSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥8,398税込¥9,2381台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
アルミBOXレベル 450
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
LC-4500DLSS用取付金具
ロックマンジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電磁錠本体をBOX型金具で固定する用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34675532-230203-02.jpg)
無地番号札(5枚パック)
クラウン[事務用品](13件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5枚)当日出荷RoHS対応材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
40Vmax 急速充電器
マキタ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「立体」充電表示ランプで視認性アップ長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
充電式ファン
マキタ(9件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591台当日出荷夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式ペンドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
2口急速充電器
マキタ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)
マキタ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A
充電式クリーナー
マキタ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)
ユニオンケミカー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111色黒RoHS指令(10物質対応)対応
HG ブルロン
CONDOR(山崎産業)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。幅(mm)470質量(g)460材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PBT材質(ハンドル)ステンレスパイプ材質(甲)ポリプロピレン(PP)幅×長さ(mm)470×1360繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル自作工具キット
サンワサプライ(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
充電式インパクトレンチ
マキタ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式ファン
マキタ(4件のレビュー)¥7,790税込¥8,5691台当日出荷コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式高圧洗浄機
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22





![ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25959438-160830-02.jpg)

















![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34675532-230203-02.jpg)