カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bl900s」の検索結果

首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28色ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-900Z)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)900
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-900BZ)
SMC¥79,980税込¥87,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-900BZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-900BZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-900Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-900BSZ
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
ハイロッドレスものさしくん ML2B3
SMC¥169,800税込¥186,7801個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2B2
SMC¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動