カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「blb900」の検索結果

ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,598税込¥8,3581セット(9本組)当日出荷仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)形状L型質量(kg)0.40タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番323-5262セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)310タイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
オールステン台車 900X600 片袖2段 帯電防止U車輪 AS-22シリーズ
TRUSCO取扱い終了溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。食品工場、研究所など。仕様●均等荷重(kg):200●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):164●ハンドル高さ(mm):1050●キャスター径(mm):100●タイプ:帯電防止ウレタン車●取替キャスター(自在):320ER-BLB100帯電防止●取替キャスター(固定):320ER-BLB100帯電防止●完成品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ハイタイプ●材質/仕上:荷台・ハンドル/ステンレス(SUS304)、車輪/帯電防止ウレタン、キャスター金具/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:434-9950アズワン品番65-9802-27
抗菌ステンレス天板台車 900X600 Φ100 帯電防止U車輪 KAS-2-100TBUシリーズ
TRUSCO取扱い終了抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に適しています。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。食品工場、研究所など。仕様●均等荷重(kg):200●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):164●ハンドル高さ(mm):830●キャスター径(mm):100●タイプ:帯電防止ウレタン車●取替キャスター(自在):320ER-BLB100帯電防止●取替キャスター(固定):320ER-BLB100帯電防止●完成品●自在キャスター、固定キャスター各2個●固定ハンドルタイプ●材質/仕上:荷台・ハンドル/ステンレス(SUS304)、車輪/帯電防止ウレタン、キャスター金具/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:435-4821アズワン品番65-9808-57