曜日別特売

抗菌ステンレス天板台車 900X600 Φ100 帯電防止U車輪 KAS-2-100TBUシリーズ

抗菌ステンレス天板台車 900X600 Φ100 帯電防止U車輪 KAS-2-100TBUシリーズ - TRUSCO

抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に適しています。
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
食品工場、研究所など。

仕様
●均等荷重(kg):200●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):164●ハンドル高さ(mm):830●キャスター径(mm):100●タイプ:帯電防止ウレタン車●取替キャスター(自在):320ER-BLB100帯電防止●取替キャスター(固定):320ER-BLB100帯電防止●完成品●自在キャスター、固定キャスター各2個●固定ハンドルタイプ●材質/仕上:荷台・ハンドル/ステンレス(SUS304)、車輪/帯電防止ウレタン、キャスター金具/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:435-4821
アズワン品番
65-9808-57
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992247KAS-2-100TBU
¥285,323
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68992247KAS-2-100TBU57625726KAS-2-100TBUKAS-2-100TBU 抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO 57625726抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO1台
¥289,800
税込¥318,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする