オールステン台車 900X600 片袖2段 帯電防止U車輪 AS-22シリーズ
溶接構造のSUS製の2段式台車です。
本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
食品工場、研究所など。
- 仕様
- ●均等荷重(kg):200●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):164●ハンドル高さ(mm):1050●キャスター径(mm):100●タイプ:帯電防止ウレタン車●取替キャスター(自在):320ER-BLB100帯電防止●取替キャスター(固定):320ER-BLB100帯電防止●完成品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ハイタイプ●材質/仕上:荷台・ハンドル/ステンレス(SUS304)、車輪/帯電防止ウレタン、キャスター金具/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:434-9950
- アズワン品番
- 65-9802-27
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68992159 | AS-22H-100TBU | 57625586 | AS-22H-100TBU | ![]() | オールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪) | TRUSCO | 1台 | ¥259,800 税込¥285,780 | 注文コードが変更になりました |













