カテゴリ

  • バイク純正部品(8,493)
  • 制御機器(4,666)
  • トラック純正部品(2,226)
  • パソコン/周辺機器(1,540)
  • 自動車純正部品(1,038)
  • 農業機械(1,016)
  • 電気材料(927)
  • 機構部品(515)
  • バイク部品(505)
  • 空調・照明・電設資材(463)
  • 学童・教育用品(433)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(428)
  • メカニカル部品(396)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(248)
  • 作業工具(231)
  • 測定用品(220)
  • 科学研究・開発用品(207)
  • 家電(207)
  • 切削工具(137)
  • 研磨材(102)
  • 物流用品(96)
  • オフィス家具(88)
  • 自転車部品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 食品・飲料(78)
  • 事務用品(66)
  • 作業服(65)
  • 清掃用品(64)
  • 保管用品(56)
  • 梱包用品(56)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 防犯用品(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 卓上消耗品(36)
  • 安全保護具(32)
  • 介護用品(30)
  • 防災用品(29)
  • カー用品(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 厨房用品(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 安全用品(23)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • テープ(18)
  • 建築金物(18)
  • 日用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 安全標識(16)
  • 電動工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 理美容(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 医療(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 住設機器(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • マスク(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 完成車(5)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「ble」の検索結果

25,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLEビーコン サンワダイレクトBLEビーコンサンワダイレクト
6,298税込6,928
1個
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。通信方式BLE仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
BLEビーコン サンワダイレクトBLEビーコンサンワダイレクト
8,790税込9,669
1個
当日出荷
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms寸法(mm)70.6×38×17.8質量(g)約43センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属防塵防水性能IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)スイッチ数1個動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
BLEビーコン サンワダイレクトBLEビーコンサンワダイレクト
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷
iBeaconEddystoneに対応したBLEビーコンです。最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。IP65と同等の防塵防滴性があります。電源ONOFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。電波到達距離はあくまでも目安であり、実際の距離は物理環境電波発信のインターバルは100~10000msから選択可能です。大型コイン電池採用で最大約3年程度動作します。 発信間隔や電波発信強度などにより変動します。パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。設定はAndroidiOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
付属品日本語取扱説明書あり質量(g)26対応機種対応OS:iOS 26~10、Android 16~5.1センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477保証期間購入日より1年防塵防水性能IP65相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×4.7×1.5電池寿命数ヶ月~3年程度フォーマット形式iBeacon/Eddystone(UID/URL/TLM)/Info電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-15~60スイッチ数1送信間隔100~5000ms※推奨100~1000ms
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から16日以内出荷
種類ブラシレスモーター
BLEビーコン サンワサプライBLEビーコンサンワサプライ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
圧力センサーとBeaconの間が50cm 圧力センサーの取り外しが可能 通常Beaconとしての活用が可能 圧力閾値を20段階で調節可能 死活監視信号の発信設定機能 タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など) 電池残量確認可能
仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2通信方式BLE使用電池CR2450(620mAh)電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-20~70スイッチ数2
BLEビーコン サンワダイレクトBLEビーコンサンワダイレクト
9,598税込10,558
1個
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。 6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個センサー温度(内部)通信方式BLE防塵防水性能IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります動作温度範囲(℃)-40~70
大容量バッテリー搭載BLEビーコン サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコンサンワサプライ
38,980税込42,878
1セット(3個)
3日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)質量(g)約109スイッチ1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-40~70℃防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-24
温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)サンワサプライ
29,980税込32,978
1セット(3個)
当日出荷
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
BLEビーコン サンワサプライBLEビーコンサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
圧力センサーとBeaconの間が50cm圧力センサーの取り外しが可能通常Beaconとしての活用が可能圧力閾値を20段階で調節可能死活監視信号の発信設定機能タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)電池残量確認可能
仕様100~10000ms※推奨100~1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。通信方式BLE電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能電池寿命数ヶ月~3年※設定により異なるLEDあり電波到達距離(m)約1~100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる動作温度範囲(℃)-20~70
BLE温度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)BLE温度データロガー さ~もろぐA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガーデータ記録数は内蔵温度の48000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1Dデータコレクタ BLE ウェルコムデザイン1Dデータコレクタ BLEウェルコムデザイン
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
照合・ぽかよけ専用 エリアイメージャ搭載データコレクタ。
加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ加速度トリガー搭載BLEビーコンサンワサプライ
17,980税込19,778
1セット(3個)
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840 SenseSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)BLE温度2chデータロガー さ~もろぐA&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
エンブレム BLE-F8315-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム BLE-F8315-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
BLE無線モジュール IMBLE2評価用ブレイクアウトボード INTERPLANBLE無線モジュール IMBLE2評価用ブレイクアウトボードINTERPLAN
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
Bluetooth 5.1対応通信モジュールIMBLE2のブレイクアウトボードIMBLE2は、Bluetooth Low Energyに対応した通信モジュールで、ソフトの開発などが不要で簡単にデータの送受信ができます。IMBLE2-ADPは、I/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換したブレイクアウトボードで、ユニバーサル基板やブレッドボードと組み合わせて使用することができます。USBインターフェースボード(IM920-USB2)と併用すれば、パソコンからパラメータの設定や通信状況の確認が容易にできます。
仕様●基板サイズ:30×40×8.5mm●「IMBLE2」について:Bluetooth 5.1対応、ペリフェラルデバイス、1.7~3.6V動作、OTA対応●詳細はこちらを参照してください。アズワン品番67-0418-78
BLE for Spresense クレイン電子BLE for Spresenseクレイン電子
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
イージーセンスV-Log8 BLE ナリカイージーセンスV-Log8 BLEナリカ
104,000税込114,400
1個
4日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア種別8 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
1 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series PowerLED1 Ch ライトコントローラ BLE Mesh SeriesPowerLED
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:15A●チャンネル数:1●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7233-33
3 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series PowerLED3 Ch ライトコントローラ BLE Mesh SeriesPowerLED
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:5A●チャンネル数:3●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7232-04
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
イージーセンスV-Log4 BLE ナリカイージーセンスV-Log4 BLEナリカ
86,000税込94,600
1個
4日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル種別4 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
BLE2シリーズ回路 オリエンタルモーターBLE2シリーズ回路オリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様BLE2シリーズ回路電圧単相,三相200-240出力60電源AC
ブラシレスモーター BLE2シリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLE2シリーズオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
ニプロ電子体温計 NSM-1BLE NIPRO(ニプロ)ニプロ電子体温計 NSM-1BLENIPRO(ニプロ)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
見やすい大型液晶表示測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25測定範囲(℃)32.0~42.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117測定方法予測式(実測移行式)測定時間予測時:約30秒、実測時:10分素子【感温】サーミスターアズワン品番65-1680-49医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01測定部位腋下専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D(エー・アンド・デイ)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能 ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
BLE-UART変換基板 スイッチサイエンスBLE-UART変換基板スイッチサイエンス
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2058-80
KLE-180R専用取付金具 BLE-180 TAKEX(竹中エンジニアリング)KLE-180R専用取付金具 BLE-180TAKEX(竹中エンジニアリング)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
用途KLE-180R専用の取付金具適合機種KLE-180R専用
HP Jetdirect 3100w BLE NFC HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Jetdirect 3100w BLE NFCHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 京セラWiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート京セラ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
AVX WLAN / BT / ZigBee 打ち抜き金属アンテナは、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型で薄型の設計で高い機能性と性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:0.6, 4.5dBi●コネクタジェンダー:メス●重量:1.6g●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7151-76
光セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ光セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)ナリカ
153,000税込168,300
1セット
6日以内出荷
イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…などセット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLE ナリカイージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLEナリカ
215,000税込236,500
1セット
5日以内出荷
GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガーデータ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
電気実験プレート(BLEモジュール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]電気実験プレート(BLEモジュール対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1枚
3日以内出荷
BLEモジュールに対応した電気実験プレート※BLEモジュールと同時に使用する場合はこちらをご利用ください材質:ABS。サイズ:80×60×2mm。セット内容:本体プレート、シール
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体プレート、シール材質ABS寸法(mm)80×60×2
BLE2シリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLE2シリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
電源AC
BLE-UART変換基板 基板実装対応 スイッチサイエンスBLE-UART変換基板 基板実装対応スイッチサイエンス
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2103-03
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケールA&D(エー・アンド・デイ)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:1mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344654アズワン品番65-7153-66
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
46,980税込51,678
1袋(200個)
7日以内出荷
TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
...