カテゴリ
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- 農業機械(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 家電(7)
- 電動工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- DIAMOND(6)
- HEIDON(新東科学)(9)
- INAX(LIXIL)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- Pololu(14)
- TRUSCO(3)
- アルゴファイルジャパン(7)
- オリエンタルモーター(6)
- オーハウス(2)
- タカチ電機工業(3)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- ドリテック(2)
- 三菱(7)
- 日動電工(3)
- 日本パワーファスニング(4)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ハンガーラック
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から5日以内出荷コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145組立時間約20-30分
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
ぐるポカ パネルヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から翌々日出荷【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。質量(g)860
オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
ペイントマーカー低ハロゲン
サクラクレパス(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
コブラヘッド大(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
スリーワンモーター
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。付属品クランプホルダー1個適合(試料)低粘度用寸法(mm)135×170×211質量(kg)2.2タイプハイパワー型回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間定格トルク(N・m)0.2
コブラヘッド小(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25





+3
伸縮カラーテープ
TMC¥349税込¥3841巻当日出荷から9日以内出荷接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックステープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5
スリーワンモーター ハイパワー
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)150×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り
オーム電機¥499税込¥5491本翌々日出荷超細繊維でホコリ・汚れをしっかり除去します。静電気の力で細かいホコリを吸着し、隙間もきれいに掃除できます。パソコン・キーボード・テレビ・配線周りなどOA機器の清掃に適しています。幅(mm)150サイズL高さ(mm)340質量(g)56奥行(mm)150毛丈(mm)75材質(柄部)PP材質(毛)ポリエステル材質(芯軸)亜鉛メッキ鉄
バリレスHFドリル
三洋工具¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
直角金物L用補強アーム
日動電工¥379税込¥4171個4日以内出荷電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ガリバーシート#3400
ユタカメイク¥679~税込¥747~1個当日出荷耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。 基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。 ラミネート層にUV剤の配合。 シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。 アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)材質PE形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.25(±0.02)タイプ中・長期使用タイプ特性耐候使用期間(目安)約1.5~2年
ベルクルール 専用インキ
シヤチハタ¥479税込¥5271個(8mL)翌々日出荷から5日以内出荷・【セット内容】専用インキ(8ml)×1本、ヘラ×1本。・繊細に、美しく濃い色の紙にも押せるスタンプパッド「ベルクルール」の専用インキ。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。濃い色の紙にも発色が良く、繊細な模様もキレイに押すことができます。・紙用・油性顔料系・耐水性・耐光性・アシッドフリー。セット内容専用インキ(8ml)×1本、ヘラ×1本寸法(mm)19.4×19.4×64.2質量(g)16繰り返し・詰め替え対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 ヘビーブラケット 50 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷H10、H8規格用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら