クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り

クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り - オーム電機

超細繊維でホコリ・汚れをしっかり除去します。
静電気の力で細かいホコリを吸着し、隙間もきれいに掃除できます。
パソコン・キーボード・テレビ・配線周りなどOA機器の清掃に適しています。

幅(mm)
150
サイズ
L
高さ(mm)
340
質量(g)
56
奥行(mm)
150
毛丈(mm)
75
材質(柄部)
PP
材質(毛)
ポリエステル
材質(芯軸)
亜鉛メッキ鉄
内容量
1本
注意
※強い力でこすらないでください。
※水洗い後は十分に乾燥させてからご使用ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76155129OA-MCBL-Wホワイト
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
76155138OA-MCBL-Hグレー
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
76155147OA-MCBL-Hグレー
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
76155156OA-MCBL-Wホワイト
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする