カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電動工具(4)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bli200」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Li-ionバッテリー ゼノアLi-ionバッテリーゼノア
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。 シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。 効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーターが特徴です。
質量(kg)1.3
急速充電器 ゼノア急速充電器ゼノア
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ゼノアの急速充電器は、BLi200ZR バッテリーを30分で80%、50分で100%と非常に高速で充電します。
充電時間(分)BLi200ZR バッテリー:30(80%)、50(100%)
バッテリーブロワ ゼノアバッテリーブロワゼノア
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に仕様日振動曝露量:1.5m/s2風量(m3/min)11.33乾燥質量(kg)本体:2.5バッテリー電圧(V)36音圧(dB/m)65(A)/15適合バッテリーBLi200ZR音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×120×270
急速充電器 ハスクバーナ急速充電器ハスクバーナ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ハスクバーナブランド、ゼノアブランド36Vバッテリー用充電器です。
消費電力(W)500定格入力電圧(V)100適合バッテリー40-B140X、40-B220X、40-B330X、BLi10、BLi20、BLi200ZR、BLi300
バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL) ゼノアバッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)ゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノアバッテリー式チェンソー(本体のみ)ゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) ゼノアバッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)ゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノアBHT250PD60 バッテリーヘッジトリマゼノア
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
バッテリーカッターK535i ハスクバーナバッテリーカッターK535iハスクバーナ
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
防水コネクタ付きポータブルPAC OCC[通信ケーブル]防水コネクタ付きポータブルPACOCC[通信ケーブル]
729,800税込802,780
1巻(200m)
31日以内出荷
2心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装した防水コネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。
用途災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。コネクタ形状両端防水LC心数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM(R15)