曜日別特売

可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM])

可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) - OCC[通信ケーブル]

2心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装した防水コネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。ケーブル部は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも敷設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)

用途
災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。
コネクタ形状
両端防水LC
心数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
SM(R15)
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192025M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LI.200mR1巻(200m)10200
オープン
¥729,800
¥802,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
78192041M2SM(R15)-WAFR.W/W-LBLI.200mR1巻(200m)10200
オープン
¥729,800
¥802,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
78192050M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR1巻(200m)10200
オープン
¥729,800
¥802,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
78192059M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.100mR1巻(100m)5100
オープン
¥529,800
¥582,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
78192138M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LI.100mR1巻(100m)5100
オープン
¥529,800
¥582,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
78192181M2SM(R15)-WAFR.W/W-LBLI.100mR1巻(100m)5100
オープン
¥529,800
¥582,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
78192190M2SM(R15)-WAFR.W/W-LBLI.200mR1巻(200m)10200
オープン
取扱い終了
返品不可
78192199M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.100mR1巻(100m)5100
オープン
取扱い終了
返品不可
78192251M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR1巻(200m)10200
オープン
取扱い終了
返品不可
78192287M2SM(R15)-WAFR.W/W-LBLI.100mR1巻(100m)5100
オープン
取扱い終了
返品不可
78192296M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LI.200mR1巻(200m)10200
オープン
取扱い終了
返品不可
78192339M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LI.100mR1巻(100m)5100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする