カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • フィルター・エレメント(9)
  • カー用品(14)
    • 自動車用レーダー探知機(7)
    • チューンナップ用品(3)
    • 車種専用アクセサリー(4)
  • バッテリー・電装(2)
    • AV取付用品(2)
  • 学童・教育用品(10)
  • 介護用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 照明(1)
すべてのカテゴリ

「blitz」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 ・最新情報が無償ダウンロード ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない! ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 BLITZOBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品BLITZ
7,498税込8,248
1台
当日出荷
BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3ケーブル長(m)約4対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S電源電圧(V)DC12専用消費電流(mA)最大500以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)動作温度範囲(℃)10~60動作電圧(V)DC8~16
SUS FILTER LM BLITZSUS FILTER LMBLITZ
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UPSUS POWERコアタイプで実績の高い繊維フィルターとメッシュの組合せを純正交換タイプに採用。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより高い耐久性/強度を実現。ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造により低い圧損を実現し、吸入効率を更にアップ。
関連資料適合表(1.24MB)
Strut Tower Bar Blue BLITZStrut Tower Bar BlueBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
POWER AIR FILTER LMD BLITZPOWER AIR FILTER LMDBLITZ
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UP純正ビスカス式に比べ大幅に吸入抵抗を減らし鋭いアクセルレスポンスを実現。
関連資料適合表(1.24MB)
Strut Tower Bar Red BLITZStrut Tower Bar RedBLITZ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Power Con BLITZPower ConBLITZ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
商品特徴 ターボ車のブースト圧、NA車のエアフロセンサーの制御を最適化することにより、複雑な配線や初期設定は不要で確実にパワーアップを実現する「パワコン」のニューモデル。 国産車を中心にスポーツカーから、ミニバン・SUV、K-CARまでターボ・NAエンジンの190車型以上に対応。 車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのパワーアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられます。 完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要。エンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができます。 取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。従来モデルからの進化ポイント 本体ユニットの側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを搭載。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分※に抑えることでよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定。さらに従来品のPower Conではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になりました。 NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさが、向上しました。※ 制御比率が約半分でも、車両によりパワー、トルクの上昇値は半分にならない場合があります。
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載! 新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒
質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2
Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 BLITZLug NUT 17HEX L31 20P 非貫通BLITZ
6,398税込7,038
1セット(20本)
4日以内出荷
冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
RACING METER SDX BLITZRACING METER SDXBLITZ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
SmaThroX SXSX1 BLITZSmaThroX SXSX1BLITZ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
リーズナブルかつスマートな取り付けが可能なスロットルコントローラー「スマスロ」が進化して登場。 超小型スイッチでON/OFF操作が可能。本体のロータリースイッチで10種類のレスポンスにお好みで調整できます。 スイッチはそのままの取り付けのほか、専用スイッチアダプターとサービスパネルアダプター(対応車種のみ※)を付属。 省電力回路採用により、+12V電源配線不要の完全カプラーオン設計。 新たに採用した高性能フルマイコンのダイレクト制御により、従来の「スマスロ」と比べ、車両のアクセル信号に対する追従性と応答性が向上、アクセル操作に対する加減速の変化がより滑らかになります。 スイッチ操作でエンジン始動時のON/OFFスタート設定の切り替えが可能。 リバースキャンセルハーネス(別売)を接続することで、リバースギアに入れた際に自動的にノーマル復帰するセーフティ機能を利用可能。従来モデルからの進化ポイント 本体ユニットのモード切り替えロータリースイッチとハーネス接続面を分け、ユニット取り付け時のスマートさを向上。 ブザーの搭載で、初期設定や操作時のわかりやすさが向上。 新設計の制御回路により、従来の「スマスロ」では対応できなかった車種にも対応。 リバースキャンセルハーネス(別売)を接続しなくても、スイッチ操作でエンジン始動時のON/OFFスタート設定の切り替えが可能に。 リバースキャンセルハーネス(別売)の接続をギボシ式からカプラー式に変更し、よりスマートな取り付けが可能に。
Brake Hold Jumper BLITZBrake Hold JumperBLITZ
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14関連資料適合表(0.21MB)
TV-NAVI JUMPER BLITZTV-NAVI JUMPERBLITZ
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通 BLITZRACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通BLITZ
2,598税込2,858
1セット(4本)
4日以内出荷
SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。全長40mm 17HEX 貫通タイプ。1個当たり47gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
Idling Stop Jumper BLITZIdling Stop JumperBLITZ
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
対応車種に装着することで、アイドリングストップキャンセル機能を自動的に制御する「アイドリングストップジャンパー」。電源、アース、信号線の3本を接続するだけの簡単取り付け。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。60車型以上の国産車に対応し、動作確認済み。ノーマル復帰機能を搭載。アイドリングストップジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14関連資料適合表(0.46MB)
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS/Kバンド受信設定機能搭載!・新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。・「MSSS/Kバンド受信設定機能」を搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。・MSSS/Kバンド受信設定を「LOW」もしくは「HIGH」に設定することで、警報開始地点を任意で調整。「LOW」に設定することで、遠くにある誤警報を低減することが可能です・新開発フルオート機能搭載!・レーザー&レーダー受信部とディスプレイが別体式のため、取付場所を気にせずディスプレイを設置可能。業界最薄の11.9mmディスプレイは見た目もスッキリしているので、センターコンソールやエアコン吹き出し口付近など、お好みに合わせて取付場所を自由に選べます。・受信部分が別体式のため、ダッシュボードの最前面やルームミラーの裏側など、レーザー&レーダーを遮るものがない最もよい場所に設置することができます。そのため良好な受信状態を確保でき、レーザー&レーダーを逃さず高精度の警報を実現します。 ・状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供!警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適!・複数の方式で取り締まりポイントを把握する万全の警報精度!・最新の「レーザー式取り締まり機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。・GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。遠く離れた取締機もいち早く受信して警報!・「広角レンズ」および4基のセンサーを搭載し、より広範囲でのレーザー受信が可能です。最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!・年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、取締情報を最新の状態に更新できます。・別売りの無線LAN内蔵SDカード(品番:BWSD16-TL313S)を利用することで本体から直接データ更新も可能です。※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書き込むことができる環境が必要です。※対応OS:Microsoft Windows 11/10/8.1(32/64bit対応)※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。※年間GPSデータ更新回数は事前告知なく変更する場合があります。直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高詳細で見やすい!・タッチパネルを採用しているので直感的な操作ができます。・高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。・警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。・OBD2アダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現!別売りのOBD2アダプター(品番:OBD2-BR1A)接続することにより、より精度の高い警報の実現と最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能。※OBD2アダプターに適合している車種でしかご利用いただけません。ご購入の前に必ず適合表をご確認ください。※アクセサリー電源の配線が必要になります。
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式取締機搭載パトカー)」に対応。・Kバンド受信性能35%UP!で遠方受信を実現MSSSの受信感度が「HIGH」の時、受信性能を35%アップさせました。従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル ・信頼の日本製及び安心の3年保証 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル ・信頼の日本製及び安心の3年保証 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
POWER AIR FILTER LMD BLITZPOWER AIR FILTER LMDBLITZ
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
関連資料適合表(1.24MB)
TV JUMPER BLITZTV JUMPERBLITZ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ブリッツ テレビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
関連資料適合表(3.26MB)
Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター BLITZTouch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニターBLITZ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。
付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500本体寸法(mm)125×77.5×13
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)ほか
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
サンライズ SRシールH100 サンライズサンライズ SRシールH100サンライズ
16,980税込18,678
1箱(6L)
8日以内出荷
高耐候性接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従メンテナンスサイクルの削減優れた防汚性豊富な色揃え優れた作業性
危険物の類別非危険物特性高耐候性グリーンマーク認定
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付岩崎電気
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
2,290税込2,519
1個ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)岩崎電気
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
シークレット麻雀卓 BLITZERシークレット麻雀卓BLITZER
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。【選べる2サイズ】 ダイニングテーブルタイプとローテーブルタイプの2つの高さをラインナップ"・寸法 幅74cm ? 奥行き74cm ? 高さ72cm ・甲板の表面材 合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) ・表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 ・材料 金属(スチール) ・総耐荷重 60kg"
形状ダイニングテーブル
輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルター MANN-FILTER輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルターMANN-FILTER
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター) MANN-FILTER輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター)MANN-FILTER
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
ダーツスタンド BLITZERダーツスタンドBLITZER
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ダーツの練習に適したスチールラック 天井への突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。スチールラック方式で組立簡単:一般的なスチールラックと同じく、組み立てはシンプル。ラック部は任意の高さに設定できます。の突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。安定性の高い大型アジャスター採用。大型Φ48ミリアジャスターを採用。 各ポールの高さをミリ単位で調整できます。耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング。塗膜が厚く強度があり、耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング(粉体塗装)を採用。"本体サイズ: 約H202×W61×D36 cm 棚板サイズ: 約H3×W59×D34 cm 重量: 約10.4kg 付属品: テーパー予備×1set バックボードサイズ:H450×W530mm 材質:棚板、ポール:スチール(粉体塗装)/ ボード:パーティクルボード"
Slide Stretch Rose Gold Lutz Marble White with SQUARE Edges (四角い角) POPSOCKETS JAPANSlide Stretch Rose Gold Lutz Marble White with SQUARE Edges (四角い角)POPSOCKETS JAPAN
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
Slide Stretchはアメリカで誕生した、指で挟む、立てる、見せる事ができる新感覚のモバイルアクセサリーです。いろいろな種類がある中でSlide Stretchは接着不要。取り外し可能。 スライド式のポップグリップです。横幅7~8.5cmのスマートフォンでご使用頂けます。スマートフォンの横幅に合わせてサイドを引き伸ばしカチッと装着。グリップ部分は従来の製品そのままに、スライド移動が出来て位置の調節が可能。様々なスマートフォンに対応します。グリップを梱包している紙はFSC認証取得し再生可能素材(サスティナブル素材)を利用しています。
幅(mm)最小ケース:65.5Rose Gold Lutz Marble White最大幅(mm)ケース:82.02
シークレット麻雀卓 BLITZERシークレット麻雀卓BLITZER
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。【選べる2サイズ】 ダイニングテーブルタイプとローテーブルタイプの2つの高さをラインナップ"・寸法 幅74cm ? 奥行き74cm ? 高さ37cm ・甲板の表面材 合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) ・表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 ・材料 金属(スチール) ・総耐荷重 60kg"
形状ローテーブル
ラージダーツサラウンド BLITZERラージダーツサラウンドBLITZER
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
製品特徴:ダーツ誤投から壁を守る 幅100cmの突っ張り式ラージダーツサラウンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm 強度に優れるPVCコーティングのポリエステルメッシュ・ファブリック採用 サビ・傷に強い粉体焼付塗装"ポール径:直径1.9cm 材質:ポール:スチール、サラウンド部分:PVC、ポリエステル"
ブラック
ダーツスタンド BLITZERダーツスタンドBLITZER
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ダーツの練習に適したスチールラック 天井への突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。スチールラック方式で組立簡単:一般的なスチールラックと同じく、組み立てはシンプル。ラック部は任意の高さに設定できます。の突っ張り不要。壁から離せるので隣室、隣家への振動、音を軽減できます。安定性の高い大型アジャスター採用。大型Φ48ミリアジャスターを採用。 各ポールの高さをミリ単位で調整できます。耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング。塗膜が厚く強度があり、耐候性、防錆能力に優れるパウダーコーティング(粉体塗装)を採用。"本体サイズ: 約H202×W61×D36 cm棚板サイズ: 約H3×W59×D34 cm重量: 約10.4kg付属品: テーパー予備×1setバックボードサイズ:H450×W530mm材質:棚板、ポール:スチール(粉体塗装)/ ボード:パーティクルボード"
ナチュラル
部屋ごとダーツマットラージ BLITZER部屋ごとダーツマットラージBLITZER
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
横幅130cm、縦310cm、厚み1.8mmの大判ダーツマット。ミスダーツから床を守る(軽減する)範囲を大幅に増加。ハードダーツ、ソフトダーツ両方に対応可能なスローライン表示付き。2台のダーツを同時設置することも可能。カット可能でお好きなサイズでご利用可能。裏面には滑り止め加工を施しマットのズレを軽減。"横幅130cm、縦310cm、厚み1.8mm重量:約11kgPVC素材"
ハードダーツスタンド BLITZERハードダーツスタンドBLITZER
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
製品特徴:突っぱり式ハードダーツスタンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm、組み立て推奨人数:2人以上、組み立て目安時間:20分、別途ご用意いただく工具:袋、ドライバー、ゴムハンマー、錐(きり)"・サイズ本体:W61×L(D)5×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm ※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。 ※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。 ※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。・カラー:ブラック・材質:ポール:スチール・固定用支持パーツ:パーティクルボード・付属品:木ネジ4本"