Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201CREE¥189,800税込¥208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ形状ドームレンズ仕上:クリアLED色青ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)135輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5主波長(nm)485