「blm-80」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱ロール紙 三栄電機

    感熱ロール紙

    三栄電機(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10巻)
    当日出荷
    幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)約30仕様コア有内径(Φ)9外径(Φ)50
  • デジタル標準温度計 サーモポート

    デジタル標準温度計

    サーモポート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
    測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ

    レジ用サーマルロールペーパー

    モノタロウ(150件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷
    レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
    用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
  • 白金温度計 サーモポート

    白金温度計

    サーモポート
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
    仕様本体付属品ネックストラップ・本体ビニールケース質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
  • レジロール オザックス

    レジロール

    オザックス
    899税込989
    1袋(5巻)
    当日出荷
    保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
    用途外食、小売、ファーストフード種別感熱紙寸法(mm)58×80
  • 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ

    感熱ロールペーパーハンディターミナル用

    コクヨ(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5巻)
    当日出荷
    鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
    仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
  • バッテリーチェッカー用プリンター用紙 カイセ

    バッテリーチェッカー用プリンター用紙

    カイセ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10ロール)
    当日出荷
    適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
  • 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム

    感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12

    エフケイシステム(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(20巻)ほか
    当日出荷
    58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
    外径×幅W×内径(mm)50×58×12印字文字白/黒紙厚(μm)65ロール長さ(m)約28
  • ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]

    ロールペーパー 感熱レジロール

    クラウン[事務用品](4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10巻)
    当日出荷
    ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。 保存性に優れたタイプです。
    種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
  • RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジー

    RS232Cケーブル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応