カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 電動工具(1)

「blm230 oriental」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLMモーター ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BMUシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源AC
  • US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーター

    US2シリーズ スピードコントローラー

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • ブラシレスモーター ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    電圧(V)24
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(28件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
    電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • ブラシレスモーター BMUシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BMUシリーズ

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    14,798税込16,278
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター BLHシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLHシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応