カテゴリ

  • 物流用品(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • メカニカル部品(114)
  • 制御機器(101)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • オフィス家具(43)
  • 家電(43)
  • 住設機器(34)
  • 電気材料(32)
  • バイク純正部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 保管用品(21)
  • 機構部品(19)
  • 農業機械(13)
  • 事務用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blp」の検索結果

関連キーワード
1,218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドロップミル ボールエンドミル BLP イスカル

    ドロップミル ボールエンドミル BLP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    弓型チップ用ボールエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3-drive・BLP Pivot

    3-drive・BLP

    Pivot
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    MT車専用のブリッピング機能(シフトダウン時のエンジン回転数を自動でコントロールしてスムーズにシフトダウンさせる)付きスロットコントローラーです。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M イスカル

    ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLPシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BLPシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15
  • NBNC75BLP7 NEUTRIK

    NBNC75BLP7

    NEUTRIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式 KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    ・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。
    ベルト幅(mm)50破断荷重40kN
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • ランドリーバスケット アイリスオーヤマ

    ランドリーバスケット

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    別売品のバスケットラックと組み合わせて使えるランドリーバスケットです。 LB-M:1人暮らしに最適なサイズ。 LB-L:洗濯物がたっぷり入る深型サイズ。
  • マジックインキ 中太ロング パック 寺西化学

    マジックインキ 中太ロング パック

    寺西化学(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    定番商品のマジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用いただけます。本体軸は「極太」と同じ長さで、「中太」に比べてインキ量は増量。ペン先は「中太」と同じ10mm幅で筆記可能です。インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。
    タイプシングル線幅(mm)10入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ中太字繰り返し・詰め替え対応
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(48個)
    当日出荷
    モジュラープラグを保護するカバー
    適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(13件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
  • 業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series BM LINK

    業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series

    BM LINK(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ6栓式(つまみ)
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
  • 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ニッスイ液面リレー 本体 パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 本体

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

    マリンテック
    58,980税込64,878
    1式
    7日以内出荷
    日本初のJCI船検対応品!!!。2025年3月よりBLPシリーズは船内での充電が可能になりました!。DC12V 100Ah 1,290Wh。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。非常に安全なリチウムイオン電池!
    仕様【放充電サイクル(回)】約3000【長期保管出力】-10~45℃寸法(mm)330×220×173質量(kg)11.3電流(A)【BMS起動電流】100【最大充電電流】50【最大放電電流】~100【ピーク放電電流】200, 10Sec規格組み合わせ:4S1P温度範囲(℃)【充電】0~45【放電】-20~60定格電圧(V)DC12.8定格容量100AH(1,290WH)ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年最大負荷(W)1000
  • マジックインキ 中太ロングパック 青 寺西化学

    マジックインキ 中太ロングパック 青

    寺西化学
    299税込329
    1本
    当日出荷
    マジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。 ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用頂けます。 本体軸は「極太」と同じ長さで、ペン先は10mm幅で筆記可能です。 インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。 安心・安全の日本製。
    入数1本芯色線の太さ中太繰り返し・詰め替え対応
  • モジュラープラグカバー(後付けタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー(後付けタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
    プラグタイプ8P
  • YVC-1000用ACケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-1000用ACケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    YVC-1000専用のACケーブルです。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:PSE(電気用品安全法)●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160513●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-72
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    749税込824
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトパーテーション BELPA Reelex

    ベルトパーテーション BELPA

    Reelex
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ベンリーPラッチ スチール製 NewHikari

    ベンリーPラッチ スチール製

    NewHikari
    339税込373
    1個
    当日出荷
    持ち手が大きく、操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじ材質スチール
  • センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート用ブロックバス アズワン

    プレート用ブロックバス

    アズワン
    111,350税込122,485
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
  • マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-125型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
    付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベル サンワサプライ

    ラベル

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷
    耐水性、耐候性に優れたカラーレーザープリンター対応のホワイトフィルムラベルです。厚みが0.1mmの薄手タイプのPETフィルムで、POPラベルや装飾ラベル、管理ラベルに最適です。強粘着タイプの糊を使用しており、はがれにくい特長があります。A4サイズのノーカットフィルムなので、自由にカットして使うことができます。PETフィルム製で、丈夫な素材で耐水性もあるので、紙製カードのように破れる心配もありません。
    用途POPや装飾、管理ラベル等に最適な耐水性もあるカラーレーザー用のホワイトラベル。厚さ(mm)0.11ホワイトサイズA4タイプ強粘着紙質フォト光沢/フィルムベース印刷片面ラベルサイズ(mm)210×297面付1面シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー
  • シェイキングインキュベータ アズワン

    シェイキングインキュベータ

    アズワン
    144,950税込159,445
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
  • プレミアムシェフハット 水野産業

    プレミアムシェフハット

    水野産業
    3,798税込4,178
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    仕様両面テープ調節材質不織布
  • SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • ベストパーテーション BELPA用 サインPOP Reelex

    ベストパーテーション BELPA用 サインPOP

    Reelex
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    BELPAに取り付けてA5サイズまでのメッセージ表示ができます。
    適合機種BELPAシリーズ材質ホルダー:ABS樹脂、パネル:PVC
  • レーザーポインター 東心

    レーザーポインター

    東心(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レーザー光色レッド
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ
    用途セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ付属品ネジ4本材質(本体)PP樹脂質量(g)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
  • 【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン

    【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)

    アズワン
    9,298税込10,228
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
    温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
...