カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bls16-08」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダ CDUJB16
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20D
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DF
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN2)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C2
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB16-1~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DCM)
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油磁石内蔵有無有
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-10AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
フリーマウントシリンダ CDUJS16
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-15D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25D
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B16-15
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B16-30
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-30BZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-50BZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-20BZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(B)0~25