カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「bls16-12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ BLS(標準角シャンクタイプ) タンガロイスリーブ BLS(標準角シャンクタイプ)タンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DNSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100ASSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CSSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75ASSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド