カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「blt-7」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止カールコード 中林製作所落下防止カールコード中林製作所(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタンタイプカールコード式耐荷重(kg)0.2
玉掛け用 安全棒 BLT-700M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700M土牛
13,980税込15,378
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)170寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
バックレッジ スーパーエレクター用 BLT ERECTA(エレクター)バックレッジ スーパーエレクター用 BLTERECTA(エレクター)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用 安全棒 BLT-700S 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700S土牛
13,980税込15,378
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)160寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)33(鉤部)
バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ ERECTA(エレクター)バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズERECTA(エレクター)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
リーマヘッド HRM-BL タンガロイリーマヘッド HRM-BLタンガロイ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
材質AH725切刃形状B溝の形LRoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties KNRLD SEAT BLT 86-07 FLST | 74549 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KNRLD SEAT BLT 86-07 FLST | 74549DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BLT UPPR 07-17FXD | G32-0314NU DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BLT UPPR 07-17FXD | G32-0314NUDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
欠品中
「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL 94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています。
ブラック質量(g)750径(Φmm)1.75特性難燃性、靭性、耐熱性、耐衝撃性、後加工性
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
フジコン コネクタンシ フジコンフジコン コネクタンシフジコン
2,598税込2,858
1個
61日以内出荷
材料基板:PBT絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000 1分間以上
スクリューカウンター CLT-70STC3 ハイオススクリューカウンター CLT-70STC3ハイオス
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)
スクリューカウンター VZOP-STC ハイオススクリューカウンター VZOP-STCハイオス
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410電流(A)6入力電圧(V)AC100、AC120電源コード(m)1.8アズワン品番67-4832-30
スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオススクリューカウンター BLOP-STC3ハイオス
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
Ultrafuse ASA Black Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ASA Black Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
8日以内出荷
ASAはABSと同様の機械的特性を持つフィラメントになります。 特にASAは自動車部品で広く使用され、ABSにはないUV耐性を持っており、高い屋外耐候性を備えております。 また、耐薬品性や優れた帯電防止特性もあります。
ブラック質量(g)750径(Φmm)1.75特性高い屋外耐候性・UV耐性、耐薬品性、100℃の耐熱性、帯電防止特性、高剛性・耐衝撃性