21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊 材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM 寸法(mm)387×165×40.5 質量(g)1090g スイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア 角度(°)タイピング:4 / 8 対応ホットスワップ:はい 機能Nキーロールオーバーサポート:はい キー配列98、多機能:13 充電時間3時間 キー方式メカニカル 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHz ポート充電:USB-C バックライト白色 LED、14 モード Bluetooth名:Block98@Lofree 稼働時間(時間)最大80 デバイス接続:最大3台 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード <快適なタイピングを実現する設計> 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 <コンパクトな設計でデスクスペースを節約> シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。 <選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <高い耐久性で長期間の使用が可能> 上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様押下圧:45±15 付属品製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降 電池寿命最長36ヶ月 操作距離約10m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253 寸法(mm)316.8×138×23.5 質量(g)555 構造ガスケット 対応OSWindows、Android、macOS、iOS 接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数84キー 材質(フレーム)ABS キー方式メカニカル 充電時間(時間)3 動作時間最大約80時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh)2000 傾斜角度(°)3/6 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz バックライトホワイトライト 作動距離(m)Bluetooth:15 充電端子USB-C
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254 寸法(mm)374.5×138×23.5 ビンテージグレー 質量(g)665 構造ガスケット 対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS 接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数100キー 材質(フレーム)ABS キー方式メカニカル 充電時間(時間)3 動作時間最大約100 時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh)3000 傾斜角度(°)3/6 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz バックライトホワイトライト 作動距離(m)Bluetooth:15 充電端子USB-C
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。 ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。 快適なタイピングを実現する設計 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能 「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g)レシーバー:2 本体質量(g)(電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8 電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離10m レイアウトキー:日本語レイアウト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)316×126×24.5 ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)568g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)373×126×26 ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)738g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列100 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)3000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow100@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)316×126×24.5 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)568g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:タクタイル 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)373×126×26 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)738g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:タクタイル 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列100 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)3000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow100@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルクCHERRY MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)318×15×15 ボルケーノグレー 質量(g)485g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応ホットスワップ:非対応 キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:EDGE84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)318×15×15 メタリックシルバー 質量(g)485g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応ホットスワップ:非対応 キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:EDGE84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴCHERRY itigo MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX静音赤軸 英語語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列日本語66キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷