持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)約264(電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
キー配列79キー(日本語配列)※iOSのかな入力には対応していません。
保証期間6カ月
電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 (メーカーテスト値)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)19
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)無線方式
ホットキー数13キー
接続台数3
プロファイルHID(Human Interface Device)
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
色ホワイト
質量(g)327
対応OSWindows、Mac、iOS、Android
寸法(cm)28.5×11.7×2.2
連続使用時間約100日
キー配列JIS標準日本語配列・82キー
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth®薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)キーボード本体:約374(電池を含まず)
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(※マルチファンクションキーはご使用になれません。※Windows/Androidモードでご使用ください。※Bluetooth接続時にデバイス名が表示されないことがございます。キーボードアイコンが表示されている空欄を選択してください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:289.2×127.5×21.2
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数13キー
接続台数3台
プロファイルHID(HumanInterfaceDevice)
クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊
材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM
寸法(mm)387×165×40.5
質量(g)1090g
スイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア
角度(°)タイピング:4 / 8
対応ホットスワップ:はい
機能Nキーロールオーバーサポート:はい
キー配列98、多機能:13
充電時間3時間
キー方式メカニカル
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHz
ポート充電:USB-C
バックライト白色 LED、14 モード
Bluetooth名:Block98@Lofree
稼働時間(時間)最大80
デバイス接続:最大3台
システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数104キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数87キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数91キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数108キー
RoHS指令(10物質対応)対応
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253
寸法(mm)316.8×138×23.5
質量(g)555
構造ガスケット
対応OSWindows、Android、macOS、iOS
接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz
キー数84キー
材質(フレーム)ABS
キー方式メカニカル
充電時間(時間)3
動作時間最大約80時間(ライトオフ時)
バッテリー容量(mAh)2000
傾斜角度(°)3/6
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
バックライトホワイトライト
作動距離(m)Bluetooth:15
充電端子USB-C
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254
寸法(mm)374.5×138×23.5
色ビンテージグレー
質量(g)665
構造ガスケット
対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS
接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz
キー数100キー
材質(フレーム)ABS
キー方式メカニカル
充電時間(時間)3
動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)
バッテリー容量(mAh)3000
傾斜角度(°)3/6
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
バックライトホワイトライト
作動距離(m)Bluetooth:15
充電端子USB-C
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン。1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える。日本語キーボード設計。暗くても高い視界性を実現『バックライト』。凹凸形状キーで入力しやすい。簡単な操作で信号を学習。学習リモコンならではの利便性。2.4GとBluetoothの両対応。TypeC接続で充電。コンパクトサイズ設計
仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り
付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ
質量(g)約93
対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)
バッテリー450mAh Li-ionバッテリー
充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)
動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間
製品サイズ(mm)約151×59×11
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて
伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック
ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。
<製品特徴>
・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。
・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。
・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g)キーボード: 400、マウス: 91.8
バッテリー単3形電池, 単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色グレー
接続方式無線
キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19.05
無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
スタイリッシュで快適に使用できるプレミアム キーボード。さまざまな優れたマルチタスク機能を備えています。業界をリードするバッテリー持続時間(最大36か月)を誇るこの製品で、タスクを確実に完了させましょう。
色ブラック
接続方式無線
バッテリー単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語
ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。
<製品特徴>
・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。
・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。
・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
色タイタングレー
質量(g)キーボード:561、マウス: 84
接続方式無線
バッテリー単3形電池, 単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
色タイタングレー
質量(g)キーボード: 510、マウス: 84
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー単3電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
関連キーワード