デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7
質量(g)410
材質ABS/アルミニウム合金
定格入力USB(DC5V 1A)
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:2000
最大出力5W
通信距離(m)約8-10(障害物との状況により異なる)
BluetoothBluetooth5.0
再生形式音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード)
付属品マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書
充電時間(時間)約5(充電環境により異なる)
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38
Bluetoothver. 5.1
通話時間(時間)約12
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書
色ブラック
質量(g)13(耳掛けフックを除く)
本体寸法(mm)20×62×34
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間
電源供給リチウムポリマー電池
通信可能距離(m)(無線)約10以内
ケーブル長(cm)約75
通話時間(連続)最大約24時間
BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠)
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
充電時間約1.5~2時間
周波数範囲2.402~2.480
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
伝送方法FHSS
プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP
音圧感度(dB)-50±3
対応コーデックSBC
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書
質量(g)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439
適合機種DJDPS71/DJDPX2
セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ
質量(g)138
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
色ブラック
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP
対応コーデックSBC
保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000
接続台数最大登録可能台数:6台
マルチポイント非対応
規格TELEC
連続再生時間約15時間
連続通話時間(時間)約12
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間
対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカーダイナミック型
最大出力(W)実用:4
周波数特性140~20000Hz
マイクロホンMEMS、ミュート機能:有
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:100~8000
質量(g)約300
付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM))
保証期間1年間
定格電圧(V)DC5
インピーダンス(Ω)4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合MM-SPAMP4
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240
周波数特性806.250~809.500MHz
電波形式F3E
アズワン品番64-0890-20
指向性単一指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)220
音圧感度(dB)-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×27.5
質量(kg)0.399
材質ABS樹脂、メタル樹脂
通信方式Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m
対応メディアMicroSD、USBメモリ再生機能(16GB)
スピーカー5W×1
充電池タイプリチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可)
充電方式USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式
付属品USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。
付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.5
出力(W)スピーカー:10×2スピーカー
消費電力(W)20
バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V
充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能
バッテリー電圧(V)マイク:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26
バッテリー容量(mAh)マイク:1200
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様外部入力数/6.3mm:2
電源AC駆動/電池駆動
最大出力(W)20
周波数特性180~15000Hz
寸法(inch)(スピーカー)3
スピーカーバスレフ式フルレンジ
デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)
質量(g)約11(イヤーピース1個含む)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)
機能デュアルマイクCVC
通信出力最大2.5mW(Class2)
充電時間(時間)約2
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
送信周波数(GHz)2.4
再生可能時間約6.5時間
特性片耳
通話時間連続最大約6.7時間
プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service
無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換
待ち受け時間(時間)連続最大194
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
NFC対応○
手のひらサイズでどこでもカラオケ。マイク2本とスピーカーセット。お家で手軽にカラオケが楽しめる。取っ手付き高音質スピーカー。女性やお子様も持ちやすい軽量ミニマイク。Bluetoothで簡単接続。マジックボイス&ボイスカット機能搭載。
用途お家でのカラオケ、旅行やドライブなどに。カラオケマイク カラオケセット おうちカラオケ 高音質 ボイスカット搭載 コードレス マイク2本 コンパクト 軽量 かわいい おしゃれ
セット内容スピーカー、マイク2本、充電用ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)(スピーカー)303、(マイク)101
連続使用時間約2.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スピーカー)8.6×6.5×7.4、(マイク)3.7×3.7×13.3
通信距離(m)約10
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
形式密閉ダイナミック
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)65
充電時間(時間)約2
動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大約6時間
最大接続台数1台
プロファイルA2DP,AVRCP,HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
電源(V)DC5
出力BluetoothPowerClass2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格Version4.2
コード長さ(cm)約65
充電時間(時間)約2
許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大:約6.0時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
イヤホン形状カナル型
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書
質量(g)約12
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version5
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約4.0時間
ケーブル長(cm)約60
ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)
待ち受け時間(時間)連続最大約90
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大見通し約10
使用周波数(GHz)2.4z帯
イヤホン形状密閉型
通話時間(時間)連続最大約4.5
Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番448-5289
材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)
質量(g)約43
タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
電源(DC-V)5
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約21時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型
指向性無指向性
各種認証TELEC
ペアリング最大登録可能台数:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間最大約165時間
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大約18
マルチポイント同時待受け:対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
仕様SCMS-T:対応
付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド
色ブラック
質量(g)5
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29
連続使用時間(時間)最大約5
充電時間(時間)約2
電源供給リチウムポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)
Bluetooth4.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約160時間
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント2台
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
BluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)49
質量(g)10(耳掛けフックを除く)
奥行(mm)32
充電時間(時間)約2.5
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
連続待受時間最大約115時間
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途車の車内用品
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
Bluetooth5.2
装着方式片耳
イヤホン形状耳かけ型
Bluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。
ハンズフリーに対応。
スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。
長時間の使用にも快適な9gの軽量設計。
スマホとの接続も簡単。
セット内容イヤホン×1、イヤーパッド×1(製品に装着済み)、耳掛けフック×1(製品に装着済み、充電ケーブル(Type-A to MicroB)×1(データ通信はできません)
質量(g)9
通信方式Bluetooth Ver5.0
動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。
耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)
質量(g)約20(クリップ含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+60
適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル
温度(℃)充電:0~+45
対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)
電池内蔵リチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)260
音声出力0.25W/32Ω
通話時間(時間)約14
対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。
Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。
長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)
色ブラック
質量(g)11(耳掛けフックを除く)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37
連続使用時間(時間)最大約20
充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)
Bluetooth5.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約15日
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント非対応
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できる耳掛け型のイヤホンです。
日本語の周波数に合うように調整しています。
Bluetooth規格Ver.5.2を採用。
対応プロファイルはHSP/HFP/A2DP(SCMS-T)/AVRCPで音楽や動画、ゲーム、ワンセグの音声出力も楽しめます。
接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも機能搭載。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65×76×21
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。
ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
VOLTE(HD+)通話に対応しています。
micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電ケース付属。
外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。
A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
セット内容本体・microUSBケーブル・USB Type-Cケーブル・充電ケース・取扱説明書
タイプ充電ケース付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。
ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
VOLTE(HD+)通話に対応しています。
micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電スタンド付属。
外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。
A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
未使用時は車内/PCなどのUSB-Aポートに挿しておける! Bluetoothイヤホンマイク。Bluetoothバージョン 5.3仕様、従来バージョン4.2等のBluetooth搭載スマホでも使用可能。デュアルマイクによるアクティブノイズキャンセル機能を搭載。周囲の環境音/雑音を抑制したクリアな音質。カナル形状イヤーパッド。耳にフィットしたサイズを選べるS・M・Lサイズ各1個を付属。
色ブラック
質量(g)15
接続方式Bluetooth
通信方式バージョン 5.3
装着方式片耳
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×34×51
イヤホン形状カナル
ノイズキャンセリング○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式マイク:MEMS型
質量(g)約153
電源(V)DC5
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth power class2
対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年
保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間約35
動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)ブラック
指向性無指向性
ドライバーユニット(Φmm)直径約20
プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間約200時間
対応コーデックA2DP:SBC
マイクミュート○
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)約33
マルチポイント対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットで使用できるワイヤ レスイヤホンマイクです。
ハンズフリーに対応。スマートフォンを手に持たずに通話可能です。
安定した装着感があり、首回りに優しくフィットするネックバンド型イヤホンマイクです。
マグネットがついており使用しない時はイヤホン同士をまとめることができます。
着信応答やボリュームが調整できるスイッチ付き。
3サイズのイヤーキャップ付き。
適合機種(2020/4月現在)【Apple】iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7、【ドコモ】Pixel 3a , Pixel 3 XL , SO-01M(Xperia 5) , SO-03L(Xperia 1) , S O-02L(Xperia Ace) , SH-51A(AQUOS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SH-02M(AQUOS sense3) , SC-51A(Galaxy S20 5G) , SC-01M(Galaxy Note10+) , SC-04L(Galaxy S10+) , SC-03L(Galaxy S10)、【au】SOV42(Xperia 8) , SOV41(Xperia 5) , SOV40(Xperia 1) , SHG01(AQU OS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SHV45 (AQUOS Sense3) , SCG01(Galaxy S20 5G) , SCV45 (Galaxy Not e10+) , SCV42(Galaxy S10+) , SCV41(Galaxy S10)、【ソフトバンク】AQUOS R5G , AQUOS zero2 , AQUOS sense3 plus , ZTE Axon 10 Pro 5G , LG G8 ThinQ、【Y!mobile】Xperia 8 , Android One X5 , Android One S7 , Android One S6 , HUAWEI P30 lite
セット内容Bluetooth5.0ワイヤレスステレオイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ(S.M.L) ※Mは製品に装着済み、充電用ケーブル(データ通信はできません)
本体質量(g)20
コネクタ形状Bluetooth
コード長さ(cm)83
BluetoothVer.5.0
待ち受け時間(時間)最大約300
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約6
連続通話時間(時間)最大約6
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.1を採用。
周囲の環境騒音に強いカナルタイプ。S/M/Lの3種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも可能。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
パソコンなどで充電できるUSBケーブルを付属。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電ケース・イヤーピースS/L・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×15×21
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。
遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。
脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
ラストナンバーリダイヤルも可能。
使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。
BluetoothVer5.0
入力端子microUSB
ケーブル長(cm)約56
質量(g)9
材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS
通信周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)見通し距離約10
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
保護方式SCMS-T
マルチペアリング対応
マルチポイント対応
連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)
連続待受時間約168時間
音圧レベル(dB)110±3
消費電力(W)0.08
再生周波数(kHz)20
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)55
付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書
イヤホン形状インナーイヤー型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ